4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス 容量(mL)約80(満量:107) 質量(g)125 寸法(Φ×mm)底63×H63(口51.95) 底径(Φmm)63
1本(10本)
689 税込758
4日以内出荷

ビンの底面に「580」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「500ml」と表記しております。 耐熱温度:-20~200℃ 別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質ガラス サイズフタ・パッキンはLサイズ 容量(mL)500 最大径(Φmm)110 寸法(cm)口径11×最大径11×H11 耐熱温度(℃)-20~200、温度差50以上
1個(1個)
889 税込978
4日以内出荷

別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質ガラス サイズフタ・パッキンはSサイズ 容量(mL)80 最大径(Φmm)70 寸法(cm)口径7×最大径7×H5 耐熱温度(℃)温度差50以上
1個(1個)
649 税込714
4日以内出荷

空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET 寸法(mm)109×109×H130 質量(kg)0.184 容量(mL)800
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります