カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(30)
- パール金属(1,591)
- EBM(江部松商事)(1,575)
- TKG(1,010)
- カンダ[厨房用品](570)
- 山崎実業(559)
- 和平フレイズ(370)
- 下村工業(334)
- 貝印(312)
- UK(三宝)(310)
- アークランドサカモト(300)
- ヨシカワ(230)
- SUGICO(スギコ)(227)
- エスコ(208)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(198)
- エムテートリマツ(192)
- TAKAGI(高儀)(160)
- たかもり(158)
- アスベル(147)
- ノーブランド(146)
- ブランドをもっと見る

MPフーズ シリコンスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
アラム¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
MPFシリコーンロングスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーンタイプ金検タイプ
MPFシリコーンハケ
アラム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-20~180
MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL
アラム¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)幅(mm)130型式大長全長(mm)450色青サイズ大長タイプ金検タイプ先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
MPフーズ ポリヘラ
アラム(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(5本)当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質ポリエチレン耐熱温度(℃)約60
MPFシリコーンハケ用ナイロンハンドル
アラム¥599税込¥6591個当日出荷MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ナイロン(SUS線材入り)耐熱温度(℃)約80
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。サイズ小ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
MPフーズ テーブルホーキ 青 TH72-06-2-BL
アラム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。 テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。全長(mm)195色青タイプ金検タイプ毛丈(mm)72材質(毛)PBT毛幅(mm)0.6材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
MPFちりとり MP-CT370-GL
アラム¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷異物混入対策用のちりとりです。金属検知機で検知できる材料を使用しています。用途原材料をすくう用途として、MPFちりとり単体でもご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)370色灰高さ(mm)130タイプ金検タイプ奥行(mm)260
MPFシリコーンスクレイパー(軟質タイプ) 灰 MP-SS-H-GL 硬70度仕様
アラム¥5,598税込¥6,1581本5日以内出荷ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 硬度70°仕様の軟質タイプです。用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97型式短柄全長(mm)200色灰サイズ小タイプ金検タイプ硬度70度先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
MPFシリコーンクリーンヘラ 中
アラム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に。トラスコ品番818-6789材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253色青色系耐熱温度(℃)180
MPF EPDMスクレイパー
アラム¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)130全長(mm)210タイプ金検タイプ先端形状R型耐熱温度(℃)100
MPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L 左手用
アラム¥3,698税込¥4,0681本当日出荷持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。 柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。 樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。 ステンレス単体のハサミより軽量です。全長(mm)210色青質量(g)102タイプ金検タイプ刃長(mm)85包装形態ビニールケース材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ビス)ステンレスカシメビス
MPFナイロンヘラ
アラム¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)当日出荷金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
アラム シリコーンハケ 柄部 赤
アラム¥699税込¥7691個翌々日出荷MPFシリコーンハケ赤の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。トラスコ品番250-0294材質ナイロン(ステンレス線材入り)全長(mm)161色赤
アラム シリコーンハケ ハケ部
アラム¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。 ハケは一体成型されており、抜け毛の心配がありません。 ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。材質シリコーンゴム全長(mm)60色赤奥行(mm)13毛丈(mm)33耐熱温度(℃)-20~180
MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))
アラム¥6,398~税込¥7,038~1個(1個)3日以内出荷食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦色黒使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25
MPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入)
アラム¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。材質ナイロン(ポリアミド)色青質量(g)27タイプ金検タイプ
MPF ざるカゴ MP-ZK55-_GL #55
アラム¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。材質ポリプロピレン色灰高さ(mm)295質量(g)1280タイプ金検タイプ径(Φmm)555容量(L)43
MPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30
アラム¥69,980税込¥76,9781セット(10個)6日以内出荷MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。材質ポリプロピレン色灰高さ(mm)280質量(g)1370タイプ金検タイプ径(Φmm)502容量(L)30
アラム シリコーンハケ 柄部 青
アラム¥699税込¥7691個当日出荷MPFシリコーンハケ青の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。トラスコ品番250-0292材質ナイロン(ステンレス線材入り)全長(mm)161色青
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)