キッチン・調理用品 :「計量器 デジタル」の検索結果
バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
関連キーワード
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。