1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸く立体的なかわいらしいハートのお菓子が作れるシリコーンモールドです。 左右非対称なデザインで、かわいらしさとエレガントさの両方を演出できます。 タルトやクッキーに乗せることでボリューム感を出したり、フルーツやクリームなど飾り付けをする事ができます。 冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。 モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。 焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。 硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×175 ブラック 容量(mL)46 質量(g)135 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1枚(1枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります