絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(156)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(146)
  • カクダイ(140)
  • GAONA(ガオナ)(121)
  • ミヤコ(95)
  • KVK(43)
  • テクノテック(38)
  • INAX(LIXIL)(37)
  • シナネン(28)
  • TOTO(15)
  • アウス(14)
  • 星朋商工(6)
  • タカギ(5)
  • エムツーエムJ(5)
  • 十川産業(4)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アキレス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用バルブ オンダ製作所洗濯機用バルブオンダ製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
給水栓付防水パン オンダ製作所給水栓付防水パンオンダ製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
・洗濯機用水栓を床下配管から防水パンに設置することができます。・洗濯機用水栓へは樹脂管をワンタッチで接続できます。・樹脂管接続部は45°の傾きがあり、マンション等の狭い床下空間での施工に最適です。
セット内容防水パン、洗濯機用ホース(2m)、給水栓セット、ビス、ビスキャップ材質継手材質:黄銅
排水トラップ オンダ製作所排水トラップオンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
・排水能力は60L/分です・本体が透明で、満水検査時に床下を点検することができます。・目皿はスリット入りで容易に引き抜け、清掃も簡単にできます。
排水排水管:VU50・VP50用
洗濯機用コンセント オンダ製作所洗濯機用コンセントオンダ製作所
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。・省令準耐火構造に配慮・金属板を付属しているので、火災が発生した場合の他室への延焼遅延に配慮しています。
用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
洗濯機用コンセント オンダ製作所洗濯機用コンセントオンダ製作所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。
用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所床取出し洗濯機用バルブオンダ製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。・30°の傾きは給水ホースの取回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドル操作が簡単です。・緊急止水栓機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。
用途洗濯機用材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用流体冷温水(上水道水)最高許容圧力(MPa)0.05~0.75適合管樹脂管:架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ストップカプラー オンダ製作所ストップカプラーオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・オンダ製作所製「洗濯機用コンセント」「洗濯機用バルブ」専用のホースジョイント(金属メッキ品)です。
使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセントオンダ製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品