絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(1)
- カクダイ(68)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(66)
- GAONA(ガオナ)(62)
- KVK(36)
- エスコ(20)
- TOTO(10)
- ミヤコ(8)
- INAX(LIXIL)(5)
- タカギ(4)
- 十川産業(3)
- シャープ(2)
- 日本電興(2)
- アラミック(2)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- セーブインダストリー(1)
- 日立(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る

WF1型 洗濯機用コンセント
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付
オンダ製作所¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。用途洗濯機用材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管樹脂管:13A適合壁厚(mm)9.5~25
洗濯機用コンセント
オンダ製作所¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。・省令準耐火構造に配慮。・金属板を付属しているので、火災が発生した場合の他室への延焼遅延に配慮しています。用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
洗濯機用コンセント
オンダ製作所¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
床取出し洗濯機用バルブ
オンダ製作所¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。・30°の傾きは給水ホースの取回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドル操作が簡単です。・緊急止水栓機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。用途洗濯機用材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-591使用流体冷温水(上水道水)最高許容圧力(MPa)0.05~0.75適合管樹脂管:架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ストップカプラー
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・オンダ製作所製「洗濯機用コンセント」「洗濯機用バルブ」専用のホースジョイント(金属メッキ品)です。使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-586使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980