絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(152)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストップカプラー
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・オンダ製作所製「洗濯機用コンセント」「洗濯機用バルブ」専用のホースジョイント(金属メッキ品)です。使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入
セーブインダストリー¥998税込¥1,0981個7日以内出荷ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ。風呂水ホース専用の交換用フィルターです。残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます。定期的に取替えができるタップリ16組入用途洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ。※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。※サンヨー製のホースには対応していません。※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。セット内容黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布質量(g)1直径(Φcm)5(1組あたり)厚さ(cm)0.6(1組あたり)
とめーる君 専用トラップ
produce・D¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷とめーるくん専用トラップ。お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、。我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも。簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。質量(kg)0.5全高(mm)154外周長(mm)Φ142
とめーる君 専用洗濯パン
produce・D¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷とめーるくん専用洗濯パン。お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、。我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも。簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)640×640×60質量(kg)3
とめーる君 洗濯機振動制御ユニット
produce・D¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、。我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも。簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)700×700×47質量(kg)23
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す ホワイト 交換 経年劣化 紛失
GAONA(ガオナ)¥739税込¥8131個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。一体化した化粧カバーにより、固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-023-50。GAONA:GA-LF049用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバー一体型固定ナットです。材質ABS樹脂
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。一体化した化粧カバーにより、固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-024-50。GAONA:GA-LF050用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバー一体型固定ナットです。材質ABS樹脂
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ化粧カバー 交換 経年劣化 紛失 日本製
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用化粧カバーです。洗濯機排水トラップ固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-021-50。GAONA:GA-LF003用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
配管下げトラップ
テクノテック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
泡逆流防止機構付トラップ
テクノテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
これエエやん 洗濯機排水口用防臭ワン 交換用 直径96ミリ×高さ90ミリ 悪臭や害虫を防止
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭パイプとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。用途洗濯機の排水トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン直径×高さ(mm)96×90
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷幅広タイプなので、ほとんどの洗濯機が設置できます。外寸:640mm×740mm、耐荷重(4点):200kg用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.35色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷内寸:581mm・高さ:83mm、耐荷重(4点):200kg用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.2色ホワイト高さ(mm)83耐荷重(kg)(4点)200内寸(mm)581
洗濯機パン用ビス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399税込¥4391個当日出荷洗濯機パンのコーナー用のビスです。品番H5412、H5410S、H5410KS、H5410S6の洗濯機パン用です。用途洗濯機パン用ビスとして材質鉄(三価クロム)色シルバー長さ(cm)9.9
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属。外寸:640mm×640mm、耐荷重(4点):200kg用途洗濯機パンとして付属品専用横引排水トラップ(VP・VU50用)材質ポリプロピレン質量(kg)6色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:600mm×600mm、耐荷重(4点):200kg用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.46色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷VP・VUパイプ兼用。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
かさ上げパッド
ハイロジック¥3,298税込¥3,6281箱(4個)3日以内出荷家具や家電の高さ調節に、あと少し高かったらを解消できるかさ上げパッド。防振、防音、床への振動を軽減。高さを上げることで掃除機が入りやすくなりお掃除が楽になります、またロボット掃除機が通れる高さにすることで動線を確保できます。1セットで約45mm、2段重ねで約90mm高くできます(重ねて使用できるのは2段までです)。2段重ねの際は上段のかさ上げパッドのみすべり止めカバーを外してご使用ください。床面に色素がうつりにくい素材を使用、フローリングにも安心。洗濯機、テーブル、こたつなど材質(本体)100%再生樹脂(防振シート)合成ゴム(すべり止めカバー)エラストマー樹脂耐荷重(kg)500
(寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)
KVK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉JIS規格JISB2061素材ツバ:樹脂
洗濯機用防水パン(ホワイト)
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:約1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップは専用(426-160-W、426-170-W)材質PP色ホワイト
洗濯機用防水パン(チャコール)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。材質PP色チャコール
縦引トラップ(ホワイト)
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。材質ABS色ホワイト
縦引トラップ(チャコール)
カクダイ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。材質ABS色チャコール
横引トラップ(ホワイト)
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)材質ABS色ホワイト
洗濯機用混合栓(ストッパー・増設クランクつき)
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)JIS規格JIS B 2061
柔軟な衛生用ホース RS PRO 2.5m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷長さ = 2.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
柔軟な衛生用ホース RS PRO 1.5m
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷長さ = 1.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
柔軟な衛生用ホース RS PRO 1.5m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ = 1.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-586使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
(寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))
KVK¥6,998税込¥7,6981個当日出荷開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷トラップ穴のない洗濯機パンです。用途洗濯機用のパンとして。寸法(mm)640×640RoHS指令(10物質対応)対応