絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(155)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付)
KVK¥8,898~税込¥9,788~1個6日以内出荷洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117
KVK¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果がありますJIS規格JISB2061
双口回転立水栓(ストッパーつき)
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷先端が回転止水口になっています。 自動閉止機構付き規格JWWA適合品JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
電気温水器WS用
SARAYA(サラヤ)¥189,800税込¥208,7801個23日以内出荷温水での手洗いに。貯湯量約12Lです。先止め式です。用途冬季の手洗い励行に。トラスコ品番816-2851RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機パン(FB洗濯機水栓付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,900税込¥42,7901個翌日出荷【洗濯機用水栓付き】床下配管の洗濯機水栓を設置することにより洗濯機水栓の壁立ち上げ配管が不要となります。【ウルトラファインバブル発生】洗濯機水栓にはウルトラファインバブル発生装置が搭載されており、超微細な気泡が汚れの奥まで入り込んでしっかりと洗い流します。【安心オートストップ機能】万一洗濯ホースがはずれた場合も瞬時に給水を自動停止するため、漏水の心配がなく安心です。【簡単接続】洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554W-50、H5555W-50)材質(洗濯機パン)ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)(4点)200機能ウルトラファインバブル発生装置付き
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640
テクノテック¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、セーフガードパン専用ガード×1、施工仕様書材質PP質量(kg)約2.8色テクノブラック品番TPW640-CB1-G1耐荷重(kg)200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120有効内寸法(幅×奥行)(mm)609×609排水位置中央
TPW専用ガード
テクノテック¥34,800税込¥38,2801ケース(10個)6日以内出荷専用ガードで安心・見た目もスッキリ。ガードを取り付ければ、内側を隠しつつ、もしも水漏れもすぐに発見できます。また、防水パンの中にペットや幼児の手が侵入するのを防ぎます。材質ppサイズ(mm)W311×D123×H100数量(個)10
給水栓ジョイント
日立¥3,198税込¥3,5181式7日以内出荷給水栓用部品。給水ホースが外れると、水漏れ防止のため給水を自動ストップします。全自動洗濯機には、横水栓・都形水栓が最も適しています。自在水栓・万能ホーム水栓・ツバのない全自動洗濯機用水栓・カップリング付横水栓の場合は、別売水栓ジョイント用部品をご使用ください。角口水栓の場合は、販売店または水道工事店にご相談ください。水栓接続部にサビがあると水漏れの原因になります。
洗濯機用双口水栓 ホース接続 繋ぎっぱなし 二口 二股 分岐 2方向 掃除 散水 洗車 給水 賃貸 アパート
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆2カ所から同時に通水することができます。_x000D_。◆下の吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆吐水口が2つあるため、洗濯機への給水とお庭への水やりや清掃、洗車などが同時に行えます。_x000D_。◆用途に応じたホースの付け外しがなくなるため、水作業の効率化が図れます。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆賃貸アパートのベランダや戸建ての庭などにある外置き洗濯機用の水栓として便利です。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。用途洗濯機に給水しながら掃除や水やり、洗車などが行える二口水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から水を分岐して洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆切替えレバーの操作で洗濯機給水への吐水・止水の切り替えができます。_x000D_。◆洗濯機への給水中も手洗い側はご使用可能です。_x000D_。◆吐水口が分かれているため、手洗い時にホースを付け外しする必要がありません。_x000D_。◆吐水口はどちらも360°回転します。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ用途洗面・手洗いから洗濯機へ給水するための分岐水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機用アングル分岐栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 分岐 止水栓 洗面 手洗い 同時給水
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆洗面下などの止水栓から水を分岐して洗濯機に給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆取付ネジ:G1/2用途洗面や手洗いの止水栓から洗濯機へ給水する分岐栓です。材質青銅生産国日本
洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_。◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_。◆ランドリールームに馴染みやすい白で、洗濯機周りをスッキリみせられます。_x000D_。◆2メートルの洗濯機用給水ホースが付属しています。_x000D_。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。用途床から洗濯機への給水を立ち上げるための立水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 二層式洗濯機用アダプタ付き リフォーム 洗濯機の移設増設 日本製
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_。◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_。◆フリーカットの支持棒付きで、壁と固定したい時に便利です。_x000D_。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機と全自動洗濯機の併用にもオススメです。用途床から洗濯機への給水を立ち上げるための立水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い
GAONA(ガオナ)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆吐水口に洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆吐水口は360°回転します。_x000D_。◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ用途吐水口が回転する立形の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
防水パン接続用排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。用途防水パン接続用の排水フレキ色グレー最高使用温度(℃)60
WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。用途洗濯機用材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管樹脂管:13A適合壁厚(mm)9.5~25
自動洗濯機給水延長ホース
アラミック¥2,998税込¥3,2981箱8日以内出荷水道に届かない時や給水ホースの取り換えに。各メーカー自動洗濯機対応。ジョイント部抜け防止機能付き。ワンタッチ簡単着脱。ドラム式にも対応。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!。SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。用途洗濯機用給水ホース材質ホース/塩化ビニール樹脂、アダプター部/ポリアセタール・亜鉛ダイキャスト、パッキン/NBR長さ(mm)1000質量(g)220使用圧力(MPa)0-0.75使用温度(℃)1~50
給水栓付防水パン
オンダ製作所¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷・洗濯機用水栓を床下配管から防水パンに設置することができます。・洗濯機用水栓へは樹脂管をワンタッチで接続できます。・樹脂管接続部は45°の傾きがあり、マンション等の狭い床下空間での施工に最適です。セット内容防水パン、洗濯機用ホース(2m)、給水栓セット、ビス、ビスキャップ材質継手材質:黄銅
排水トラップ
オンダ製作所¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・排水能力は60L/分です。・本体が透明で、満水検査時に床下を点検することができます。・目皿はスリット入りで容易に引き抜け、清掃も簡単にできます。排水排水管:VU50・VP50用
洗濯機用コンセント
オンダ製作所¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。・省令準耐火構造に配慮。・金属板を付属しているので、火災が発生した場合の他室への延焼遅延に配慮しています。用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
洗濯機用コンセント
オンダ製作所¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
洗濯機用 防振マット
スマイルキッズ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷洗濯機の足の下に敷くことで、振動を吸収し、床に伝わる振動を軽減させる効果があります。洗濯機の横ズレ防止、床の振動軽減、床の凹み防止。本製品は縦型及びドラム式洗濯機にご使用できます。AKO-12 洗濯機の高さをあげる足(別売)の上面に装着し、使用することができます。材質本体:エラストマー(発泡ウレタン)本体:エラストマー(発泡ウレタン)