絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(152)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウルブロウォッシュ
ハタノ製作所¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷今お使いの洗濯機に取り付けるだけ。ウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす。簡単取付。工事不要。縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)天井:450~456、内枠:410~417適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製
GAONA(ガオナ)¥679税込¥7471個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい ホワイト
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。材質EVA樹脂寸法(mm)表:140、裏:106.5色ホワイト
これエエやん 洗濯機排水口用防臭パイプ 封水筒 交換用 ゴムパッキン付 悪臭や害虫を防止
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆ゴムパッキンが経年劣化して防臭効果が弱まったときの交換用です。◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭ワンとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。用途洗濯機の排水トラップ用の防臭パイプです。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム寸法(mm)107(上部)×65(下部)×74.5(高さ)
洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)
KVK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉JIS規格JISB2061素材ツバ:樹脂
横引トラップ(チャコール)
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)材質ABS色チャコール
WF1型 洗濯機用コンセント
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付
オンダ製作所¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
洗濯機用双口水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください仕様上部(品番):104-010
FB洗濯機用ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。用途洗濯機用ニップル適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
洗濯機用水栓 ストッパー付
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)190×88呼び径13口数1ストッパーあり
洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。用途トラップ直接配管用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)50.8寸法D4(mm)59.8
ベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 縦引排水トラップ付
シナネン¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはタテ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバーカバー(カバー74)1枚寸法(mm)750×645×125タイプ(付属トラップ)有色タテ引き排水トラップ内寸(mm)707×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ
シナネン¥38,980税込¥42,8781セット3日以内出荷水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。施工現場でのフレキシブルな対応ができます。二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。安全性や維持管理性に配慮しました。業界トップクラスの洗濯機設置面。用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)705×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ
シナネン¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷洗濯機を載せたまま、トラップの定期洗浄が可能な洗濯機防水パンです。今まで、床上点検タイプでは難しいとされていた排水トラップの洗浄。洗濯機を設置したままでトラップの部品が取り出し可能になったのは画期的なことです。また、フラップ扉を開けるだけで洗濯機を設置した状態でも簡単に漏水確認ができます。安全性や維持管理性に配慮!。施工現場でのフレキシブルな対応ができる。台座一体仕様で施工がラクラク!。透明トラップで点検性能バツグンです。用途洗濯機設置台、防水パンセット内容防水パン(1台)、専用排水トラップ(1個)、HSBフラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)、固定ビス・カバー寸法(mm)640×640×192タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)600×600×66取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)3個(トラップ面用1個・側面用2個)、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)(取付部)Φ146満水容量(L)2
給水栓付防水パン フォーセットパンSE
テクノテック¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)仕様専用ガードなし材質ポリプロピレン質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120有効内寸法(mm)W609×W609外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
給水栓付防水パン フォーセットパン
テクノテック¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)仕様専用ガードなし材質ポリプロピレン質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120有効内寸法(mm)W609×W609外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
薄型耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
横引トラップ
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)材質ABS、TPE色ホワイトアズワン品番64-6502-95
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)一辺長さ(mm)640トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
防虫排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ 排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。 アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。用途洗濯機用排水として。
洗濯機用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ
ウルブロ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP用途浴槽用循環金具
これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781セット(20個)9日以内出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(10個)当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ナイロン使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)36
銀イオンホース
シャープ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8