コンパクトなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付)パール金属翌々日出荷
丸型にくらべて少量の油でとんかつやエビがあげられる。コンパクトな型でスッキリ収納。オール熱源対応。空だきはしないでください。湯量はライン以下でご使用ください。ストーブの上では使用しないでください。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)755容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×80寸法(cm)19×12.5
コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付)パール金属翌々日出荷
丸型よりも広く使えて一度にたっぷり揚げられます。オール熱源対応。天ぷら鍋です。揚げ物以外(煮物等)には使用しないでください。(塩分や水分等で錆びる原因になります)湯量はライン以下でご使用ください。オーブンや電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)652容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×105寸法(cm)16×16
クラリス2 ステンレス製広口ケットルパール金属翌々日出荷
使いやすく洗いやすいステンレス製広口ケットル。オール熱源対応。吹きこぼれ防止のため適正容量以下で使用してください。熱湯の吹き出しのよる火傷やガスの火が消える原因となり危険です。ストーブの上では使用しないでください。使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で内・外面の水アカ等をよく洗い落とし早めに水気を取っ手乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着しますが、水道水中の微量成分が固まったものです。万一錆が発生した場合はクリームクレンザーで洗い落としてください。錆の主成分は鉄分ですので問題ありません。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパンパール金属当日出荷
ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)サイズ13cm質量(g)353サイズ(cm)13容量(L)1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×110×145