鍋・釜・やかん :「部分洗い」の検索結果

鍋・釜・やかんは煮込む、炊く、湯を沸かすなど温める調理をする際に使用します。業務用の大きなものから家庭用の小さなものまで幅広いサイズのものがあります。種類も様々で、鍋には長時間の煮込みも短時間で可能な圧力鍋や、底にこげなどがこびりつきにくいフッ素加工鍋、少量のホットドリンクなどに使用するミルクパンなどがあります。釜では日本の歴史の風格漂う鉄素材のものや土製のものまであり、炊き具合が変わるのも魅力です。やかんは、お茶専用の茶こし付きタイプや広口タイプなど、形や色もスタンダードなものからオシャレなものまで豊富です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性、保温性に優れた18-10ステンレスの間に熱伝導に優れた特殊軟鉄を挟んだ、三層鋼を使用しております。 お料理作りに便利で見やすい目盛付き。 ハンドルの反対側に大きく見やすい数字と線で表示してあるので、煮汁などの目安として。 右手で持っても、左手に持っても、煮汁などを注ぎやすいように注ぎ口を左右両方に取り付けました。 軟鉄の持つ磁性により電磁調理器もお使いいただけます。 ※電磁調理器とガスの兼用は不可(ガスの被膜が電磁の反応を鈍すため) 取っ手部分:165mm こげつき等を落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。 【お手入れ方法】 渕巻部分からサビが発生した場合、歯ブラシ等にクリームクレンザーを付けて擦り落としてよくすすいでください。 使用後食器用洗剤を付けたスポンジタワシ等で洗い、汚れをきれいに取り除いてから水分をふき取りフチの部分を上にして収納ください。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:三層鋼ステンレス/ハンドル部:フェノール樹脂 寸法(mm)直径180 深さ75 底径140 全長345 容量(L)1.7 深さ(mm)75 レンジ不可 底径(Φmm)140 食器洗浄機×
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング