フライパン・グリルパン :「鍋用 取っ手」の検索結果
フライパン・グリルパンは炒める、焼くなどの調理の際に使用します。様々な種類があり、料理専門家が使用するタイプから、家庭でも使用できる便利で使いやすいものまで幅広いです。たっぷりの熱で一気に炒めることができる鉄フライパンや、フッ素加工でこげつきにくく油も少量で調理ができるヘルシー志向に適しているもの、卵焼き専用の長方形タイプ、IH専用など調理や環境によって適したフライパンを選べます。グリルパンもセラミック、ホーローなどのタイプがあり、こびり付きや型くずれしにくく、洗うのも便利になっています。フライパン・グリルパンは調理に合わせて種類を選ぶことで、料理の質を上げることができる調理器具です。
商品豆知識
直火・IH対応
油切りができる、揚げアミ付
フチが高く油はねが少ない、段付形状
仕様●直径:250mm●深さ:90mm●サイズ(W×D×H)mm:360×255×100●底の厚さ:0.7mm●容量:3.7L●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、取っ手・アミ:鉄(クロムめっき)●重量(g):673
アズワン品番65-2240-62
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 鍋・釜・やかん
- フライパン・グリルパン
- 包丁・ナイフ・砥石
- まな板・解凍ボード
- 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
- 麺台・のし台・こま板
フライパン・グリルパン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。