フライパン・グリルパン :「IH調理器」の検索結果

フライパン・グリルパンは炒める、焼くなどの調理の際に使用します。様々な種類があり、料理専門家が使用するタイプから、家庭でも使用できる便利で使いやすいものまで幅広いです。たっぷりの熱で一気に炒めることができる鉄フライパンや、フッ素加工でこげつきにくく油も少量で調理ができるヘルシー志向に適しているもの、卵焼き専用の長方形タイプ、IH専用など調理や環境によって適したフライパンを選べます。グリルパンもセラミック、ホーローなどのタイプがあり、こびり付きや型くずれしにくく、洗うのも便利になっています。フライパン・グリルパンは調理に合わせて種類を選ぶことで、料理の質を上げることができる調理器具です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンロの魚焼き器へそのままIN!オーブン料理がお手軽に楽しめる鉄製のオーブンプレートになります。ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応しています。鉄製品は油なじみと熱効率が良く調理が素早くできます。鉄製だから料理で自然に鉄分補給ができる。高温で一気に焼くため、熱が均一に伝わり素材のうまみを閉じ込めます。コンロで焼いてそのままグリルに入れられますプレートの上で焼くのでグリルは汚れず、お手入れもかんたんです。新潟県の燕三条で製造しています。簡単レシピ付きです。
材質本体:冷延鋼板(クリア塗装)(底厚・1.2mm)、取手:鉄(クロムメッキ) 付属品簡単レシピ 適合使用可能熱源:ガス・IH(100V・200V)・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンゲロヒーター・シーズーヒーター・ガスコンロ 容量(mL)約900 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×206×36
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷