絞り込み
ブランド
- ボニー
- アルファ・ローヤル(15)
- EBM(江部松商事)(5)
- 千葉工業所(5)
- 田中糧機製作所(5)
- 大道産業(3)
- アークランドサカモト(2)
- 遠藤商事(2)
- 中部コーポレーション(2)
- TKG(2)
- カンダ[厨房用品](2)
- ハッピージャパン[厨房用品](2)
- なんつね(2)
- グラフ(2)
- 貝印(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- パール金属(1)
- 福農産業(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

キッチンミンサー ナイフ
ボニー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。材質SCM440質量(kg)7アズワン品番65-1227-44TKG品番9-0683-0102TKG品番(2017)6-0604-0202
ボニー ミートチョッパー ハードナイフ
ボニー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm材質SCM440
ボニー ミートチョッパー プレート
ボニー(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。材質SKS93
ボニー 電動式NEWキッチンミンサー
ボニー¥75,980税込¥83,5781個当日出荷新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
ボニー ミートミンサー
ボニー¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類 魚、貝、えび、いか類を挽くほか、味噌豆ひき餡挽潰し等仕様ナイフ・3.2mmプレート・押棒付き、ハードナイフ使用能力1.3kg/分外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×100×170投入口サイズ(mm)115×100処理能力(kg/h)25
ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口
ボニー¥8,298税込¥8,9621個翌々日出荷材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)24TKG品番9-0683-0401TKG品番(2017)6-0604-0501
ボニー ウインナーメーカーセット
ボニー¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)材質アルミ
ボニー NEWハイパワーミンサー
ボニー¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷付属品押棒寸法(mm)標準プレート:3.2質量(kg)29電源(V)単相100口径(Φmm)投入:62寸法(Φmm)出口(プレート):69処理能力最大:220kg/時間寸法(縦×横×高さ)(mm)560×250×400
ボニー 豆ひき・豆すり器
ボニー¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付材質FC鋳物 錫メッキ仕上質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×430TKG品番9-0684-0501TKG品番(2017)6-0605-0601
ボニー ミートチョッパー
ボニー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。付属品3.2mmプレート付、肉押棒付材質FC鋳物 錫メッキ仕上
ウィンナーメーカー用 ケーシング 細口
ボニー¥8,298税込¥8,9621セット(8本)翌々日出荷材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)17TKG品番9-0683-0501TKG品番(2017)6-0604-0601
ボニー 電動式まめミンサー
ボニー¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷味噌づくりに最適なミンサーの登場です。 あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。 ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート仕様4.8mmプレート付材質本体:アルミ ロール:樹脂質量(kg)7径(Φmm)プレート:66、ロート:45電圧(V)単相100消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382定格時間(分)20処理能力40kg/20分TKG品番9-0683-0201TKG品番(2017)6-0604-0301
BK-205N専用薄型プレート
ボニー¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷BK-205N・BK-220用薄型プレート穴径(Φmm)【プレート】4.8コード202361アズワン品番65-1228-34
BK-200シリーズ用ワッシャ パッキンセット
ボニー¥799税込¥8791個10日以内出荷BK-200シリーズの部品です。対応機種BK-205N・BK-200・BK-220コード202359アズワン品番65-1228-32
BK-200シリーズ用プレート
ボニー¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷ボニーのプレートは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。材質ステンレス鋼(SUS420J2)
BKシリーズ用プレート
ボニー¥27,390税込¥30,1291個6日以内出荷BK-200・BK-220・BK-205N共通のプレートです。材質ステンレス鋼(SUS420J2)穴径(Φmm)【プレート】1.2コード202310アズワン品番65-1227-62
部品 BKシリーズ動力用ロール 角芯付
ボニー¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷BK-200シリーズの部品です。対応機種BK-205N・BK-200・BK-220コード202240アズワン品番65-1227-54
ボニー ミートチョッパーNo.32用 ナイフ
ボニー¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷種別左質量(kg)12タイプ据付式プレート寸法(mm)Φ99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140処理能力60kg/hEBM品番803010