15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(23件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌々日出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
    電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
  • 業務用 冷凍ストッカー ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー

    ジェーシーエム(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
  • コロガシーナ(ペットボトル用) コジット

    コロガシーナ(ペットボトル用)

    コジット
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    押し出し式で冷えたペットボトルから飲める
    材質スチール(粉体塗装)寸法(cm)23×29×13.5(高さ21×直径6.5のペットボトル対応)
  • 冷凍ストッカー ダイキン工業

    冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    翌々日出荷
    飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
    用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
  • 業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫 ジェーシーエム

    業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫

    ジェーシーエム
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷
    奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
    タイプ超薄型電源(V)100消費電力(W)(冷却時)130温度設定(冷蔵)-2℃~12℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転がる缶ストッカー350 イノマタ化学

    転がる缶ストッカー350

    イノマタ化学
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。
    用途冷蔵庫収納ケース適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70耐冷温度(℃)-20
  • 冷凍ストッカーフォーティーワン オーディーエー

    冷凍ストッカーフォーティーワン

    オーディーエー
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    付属品霜鳥ヘラ×1DLI2201質量(kg)22電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)41/43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866有効内容量(L)41冷却方式直冷式霜鳥方式:手動アズワン品番64-4188-34メーカー商品コード8-0690-0401
  • 冷凍ストッカー ダイキン工業

    冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
    用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
  • ノンフロン&インバーター ヨコ型冷蔵庫 ジェーシーエム

    ノンフロン&インバーター ヨコ型冷蔵庫

    ジェーシーエム
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌々日出荷
    消費電力(W)160(冷却時)電源単相100V(50/60Hz)内装ステンレス仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷凍ストッカー ダイキン工業

    冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
    用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)83許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)1定格内容積(L)542使用周囲湿度(%RH)80
  • カーライル アイスキャディ Carlisle(カーライル)

    カーライル アイスキャディ

    Carlisle(カーライル)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。 タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。 サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。 水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。 ※アメリカ製
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
  • キャンブロ アイスキャディー キャンブロ

    キャンブロ アイスキャディー

    キャンブロ
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌々日出荷
  • 業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫 ジェーシーエム

    業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫

    ジェーシーエム
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
    消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470電源単相100V(50/60Hz)内装ステンレス仕様
  • アイスキャディ キャンブロ

    アイスキャディ

    キャンブロ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
    キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)キャスター径(Φmm)127
  • CA スラントトップ・アイスキャディ キャンブロ

    CA スラントトップ・アイスキャディ

    キャンブロ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
    容量(L)100キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730キャスター径(Φmm)127収納量氷46kg

『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍/冷蔵庫類