デコレーター・絞り袋・スパチュラ :「業務用 絞り袋」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
材質シリコン
全長(mm)450
口径(mm)185
TKG品番9-1044-1101
TKG品番(2017)6-0920-1001
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
『製菓・製パン用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 製パン用品
- 使い捨てモルド・カップ
- デコレーター・絞り袋・スパチュラ
- 製菓用型/モールド/抜型
- 製菓用天板・シリコンマット
- 製菓用フォーク・スティック・専用用品
- ケーキサーバー・ターナー・トング
製菓・製パン用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。