絞り込み
消費電力(W)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(10)
  • 200~300未満(4)
  • 900~1000未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • EBM(江部松商事)(26)
  • カンダ[厨房用品](21)
  • 和田助製作所(17)
  • タイジ(14)
  • TKG(11)
  • ジェーシーエム(8)
  • オーム電機(7)
  • タニコー(6)
  • ベルソス(6)
  • エイシン電機(6)
  • ニチワ電機(6)
  • 象印マホービン(5)
  • アンナカ(5)
  • UK(三宝)(4)
  • タイガー魔法瓶(4)
  • 常盤ステンレス工業(4)
  • ツインバード(3)
  • ノーブランド(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線電球 110V 250W SUGICO(スギコ)

    赤外線電球 110V 250W

    SUGICO(スギコ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)250口金E26
  • スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付 SUGICO(スギコ)

    スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ライティングダクト用引掛シーリング付き。
    質量(kg)0.66(ランプ含む)シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185
  • ランプウォーマー(ライティングダクト用) SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(ライティングダクト用)

    SUGICO(スギコ)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    ライティングダクト用引掛シーリング付き。
    質量(kg)0.66シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
  • ランプウォーマー白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー白球付

    SUGICO(スギコ)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
    付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミシルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式
  • アクリルランプウォーマー SUGICO(スギコ)

    アクリルランプウォーマー

    SUGICO(スギコ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
    付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
  • ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付

    SUGICO(スギコ)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。引掛式プラグ付きです。
    材質アルミコード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
  • 丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)

    丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付

    SUGICO(スギコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
    タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
  • 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)

    丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付

    SUGICO(スギコ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
    タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
  • ランプウォーマー(壁掛) 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(壁掛) 白球付

    SUGICO(スギコ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    ランプの高さを5段階で調節可能
    用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
  • ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付

    SUGICO(スギコ)
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。
    材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
  • ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付

    SUGICO(スギコ)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様直結式材質消費電力(W)185電源単相100Vコード長さ(m)2
  • ランプウォーマー用コード長さ調節金具 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー用コード長さ調節金具

    SUGICO(スギコ)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントコードを約500mm調整できます。
    材質ステンレス材寸法(mm)40×100
  • ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー 白球付

    SUGICO(スギコ)
    70,980税込78,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
    用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
  • ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付

    SUGICO(スギコ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
    電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
  • ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー 白球付

    SUGICO(スギコ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
    用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
  • アクリルランプウォーマー2灯式 SUGICO(スギコ)

    アクリルランプウォーマー2灯式

    SUGICO(スギコ)
    59,980税込65,978
    1個
    24日以内出荷
    付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個電源(V)単相100消費電力(W)125×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
  • コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付 SUGICO(スギコ)

    コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付

    SUGICO(スギコ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様手元スイッチなし電源(V)単相100消費電力(W)185コード長さ(m)2ソケットE26
  • 電気卓上フードウォーマー SUGICO(スギコ)

    電気卓上フードウォーマー

    SUGICO(スギコ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)電源(V)単相100消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
料理保温機器/温蔵庫