絞り込み
電源(V)
- 100(15)
消費電力(W)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(10)
- 200~300未満(4)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- EBM(江部松商事)(11)
- 和田助製作所(9)
- ニチワ電機(5)
- タイジ(4)
- 岩崎電気(2)
- 遠藤商事(2)
- Tiger Hotel(2)
- Hatco(1)
- UK(三宝)(1)
- タニコー(1)
- ミツバ電陶(1)
- イーファイ(1)
- 三宝産業(1)
- マトリス(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(15)

スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
SUGICO(スギコ)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ライティングダクト用引掛シーリング付き。質量(kg)0.66(ランプ含む)色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185
ランプウォーマー(ライティングダクト用)
SUGICO(スギコ)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ライティングダクト用引掛シーリング付き。質量(kg)0.66色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ランプウォーマー白球付
SUGICO(スギコ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミ色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。引掛式プラグ付きです。材質アルミ色コード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
SUGICO(スギコ)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ランプの高さを5段階で調節可能用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥70,980~税込¥78,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
SUGICO(スギコ)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
アクリルランプウォーマー2灯式
SUGICO(スギコ)¥59,980税込¥65,9781個24日以内出荷付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個電源(V)単相100消費電力(W)125×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
アクリルランプウォーマー
SUGICO(スギコ)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付
SUGICO(スギコ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様手元スイッチなし電源(V)単相100消費電力(W)185コード長さ(m)2ソケットE26