カテゴリ
絞り込み
温度調節範囲(℃)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(3)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(34)
- 300~400未満(7)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(8)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1100未満(1)
- 1200~1300未満(2)
ブランド
- EBM(江部松商事)(26)
- カンダ[厨房用品](21)
- SUGICO(スギコ)(20)
- 和田助製作所(17)
- タイジ(14)
- TKG(11)
- ジェーシーエム(8)
- オーム電機(7)
- タニコー(6)
- ベルソス(6)
- エイシン電機(6)
- ニチワ電機(6)
- 象印マホービン(5)
- アンナカ(5)
- UK(三宝)(4)
- タイガー魔法瓶(4)
- 常盤ステンレス工業(4)
- ツインバード(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る

SW ランプウォーマーメタルベース 2灯式
和田助製作所¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷電源(V)単相100消費電力(W)400(200×2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×645TKG品番9-1650-0801TKG品番(2017)6-1456-0801
SW ランプウォーマー大理石ベース 2灯式
和田助製作所¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷電源(V)単相100消費電力(W)400(200×2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×645TKG品番9-1650-0701TKG品番(2017)6-1456-0701
インフラレッドウォーマー スタンド式
クレスコ¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷カウンターに取付けて使用します。材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801
ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)
アンナカ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg材質鉄質量(kg)14.3容量(L)46電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
象印 マイコン スープクックジャー
象印マホービン¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし)
TKG¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
TKG 湯煎式 電気スープケトル
TKG¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。材質アルミニウム質量(kg)6.5直径×高さ(mm)350×390TKG品番9-0817-0101TKG品番(2017)6-0729-0101
電気フードウォーマー 2 / 3 型
仔犬印(本間製作所)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)電源(V)単相100 900W本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)
電気ウォーマー (ヨコ型)
エイシン電機¥61,980~税込¥68,178~1個翌々日出荷電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。材質ステンレス
アダプターバー No.5 ホットパン・陶器
TKG¥589税込¥6481個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)177×33TKG品番9-0819-0205TKG品番(2017)6-0731-0205
アダプターバー No.4 ホットパン・陶器
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×33TKG品番9-0819-0204TKG品番(2017)6-0731-0204
アダプターバー No.3 18-8ホテルパン
TKG¥639税込¥7031個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)178×27TKG品番9-0819-0203TKG品番(2017)6-0731-0203
アダプターバー No.2 18-8ホテルパン
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×27TKG品番9-0819-0202TKG品番(2017)6-0731-0202
アクリルランプウォーマー2灯式
SUGICO(スギコ)¥59,980税込¥65,9781個24日以内出荷付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個電源(V)単相100消費電力(W)125×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付
SUGICO(スギコ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷仕様手元スイッチなし電源(V)単相100消費電力(W)185コード長さ(m)2ソケットE26
電気卓上フードウォーマー
SUGICO(スギコ)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)電源(V)単相100消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
温冷庫 MOCA CHC-8F
ノーブランド¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷温度調節:固定式サーモスタット。安全装置:温度ヒューズ・ラインヒューズ。おしぼり25~45本入。温冷一体。数多くのご要望を受けて温蔵庫と冷蔵庫が一つになりました。日本の文化「おしぼり」がさらに接客シーンを向上させます。LED温度表示付。前開きタイプ
リーバーサーモポート RB1000K
リーバー¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷震動や衝撃にも安心な、上蓋ロック機構付きです。ホテルパン用アダプターバーの使用により各サイズのホテルパンの組合せが可能です。浅型や深型のガストロノームパン、トレーなどが自在に組み合わせられ、より多種の料理や食材の保管・搬送効率を高めます。内部サポートレール:ピッチ36.5mm12本。作りがタイトな為、ガストロノームパンの種類によっては窮屈になる場合があります。1/1、1/2、2/3、1/3サイズのガストロノーム規格パン、トレーに対応。
ブッフェウォーマー 雅 1/2 PA10756J
ノーブランド¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷ウォーマーの天板温度は最高120℃まで上昇し、プレートの温度は40~90℃まで設定可能。IH調理器のように食材を調理することは出来ません。お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。ご使用の際は、30分以上の空焚きはしないでください
ブッフェウォーマー 雅 1/1 PA10758J
ノーブランド¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷ウォーマーの天板温度は最高120℃まで上昇し、プレートの温度は40~90℃まで設定可能。IH調理器のように食材を調理することは出来ません。お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。ご使用の際は、30分以上の空焚きはしないでください
TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90
トーダイ¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。やけどにご注意下さい。積載重量15kg以下でご使用ください。使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください
TD ビュッフェウォーマー 60型 TBW-60
トーダイ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。やけどにご注意下さい。積載重量10kg以下でご使用ください。使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください
TD ビュッフェウォーマー 30型 TBW-30
トーダイ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。やけどにご注意下さい。積載重量10kg以下でご使用ください。使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください
ブッフェウォーマー ラウンド
EBM(江部松商事)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷材質本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450プレート寸法(mm)Φ402外寸(mm)Φ450×H70EBM品番313220