絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • フジ(3)
  • 東京メディカル(2)
  • エスコ(1)
  • オカモト(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(1)
  • HEIKO(1)
  • エムエーパッケージング(1)
  • 旭化成ホームプロダクツ(1)
  • 大黒工業(1)
  • PackStyle(パックスタイル)(1)
  • UACJ製箔(1)
  • 昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)(1)
幅(cm)
  • 33(16)
  • 35(1)
長さ(m)
  • 30
  • 0.135(1)
  • 0.24(7)
  • 0.27(2)
  • 0.28(2)
  • 0.3(7)
  • 0.35(11)
  • 0.38(2)
  • 0.385(2)
  • 0.39(4)
  • 0.4(4)
  • 0.455(3)
  • 0.5(8)
  • 0.6(4)
  • 3(4)
  • 5(6)
  • 7(2)
  • 10(6)
  • 20(26)
  • 40(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クッキングシートとは、調理に幅広く使える料理用の紙。紙の表面にはシリコン加工が施されているため、油を使わずに食材をこびりつかせることなく調理ができます。耐熱温度は製品によって異なりますが、250℃位の高いものを使用すればオーブンなどでクッキーや肉などを焼く時に下に敷いて使用可能です。調理器具を汚すことなく調理できるので後片付けも楽なのが利点。蒸気を通すため、蒸し料理や煮物の落とし蓋としても使用できるので便利です。オーブン用の大きいサイズからラップ程の大きさのもの、フライパン用の丸い形のものなど調理器具によってサイズを選ぶことができます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(cm)から絞り込む
33(16)
35(1)
クッキングシート 30m コアレス モノタロウクッキングシート 30m コアレスモノタロウ(35件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33
クッキングシート HEIKOクッキングシートHEIKO(5件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)33
クックパーEG ボックスタイプ 旭化成ホームプロダクツクックパーEG ボックスタイプ旭化成ホームプロダクツ
899税込989
1個
当日出荷
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。 油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。 蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。 耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。長さ(m)30幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
PS 業務用クッキングシート PackStyle(パックスタイル)PS 業務用クッキングシートPackStyle(パックスタイル)
769税込846
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
両面シリコーン樹脂加工で、表も裏も使用できます。・食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。 ※耐熱温度/250℃(20分)
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)
業務用 クッキングシート コアレス 東洋アルミエコープロダクツ業務用 クッキングシート コアレス東洋アルミエコープロダクツ(12件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
芯が無い為、ゴミの排出量削減になります。調理用のシリコンペーパーです。蒸気を適度に通し、オーブンや電子レンジでの料理をおいしく仕上げます。両面にシリコン加工されているから、裏表気にせず使えます。調理器具を汚さずにすむので、後始末が楽になります。
長さ(m)30幅(cm)35材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
クッキングシート 東京メディカルクッキングシート東京メディカル(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
油や汁を通さず、くっつかない両面シリコーン加工耐油紙です。こびりつかずにスルッと料理が剥がれ、きれいに仕上がります。オーブン、電子レンジで使えます(耐熱温度250℃、20分)天板や器具を汚さないので後片付けがとてもカンタンです。蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。素材の仕上がりもふっくらキレイです。用途に合わせて特注サイズでの生産も可能です。都度お問い合わせをお願いします。
用途オーブンなどの調理用シート。落し蓋にオーブンに電子レンジに蒸し料理に長さ(m)30トラスコ品番835-7488材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙質量(g)470幅(cm)33耐熱温度(℃)250関連資料(0.64MB)2018年トラスコ掲載ページ9 0688
フジオーブンシート33×30 フジフジオーブンシート33×30フジ
739税込813
1本
当日出荷
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙(未晒)長さ(m)30幅(cm)33
両面使えるクック・ペーパー エコ&エコ 33cm×30m エムエーパッケージング両面使えるクック・ペーパー エコ&エコ 33cm×30mエムエーパッケージング
689税込758
1個
当日出荷
お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン スチコン・電子レンジ・蒸し料理に 大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません ノコ刃の改良でカット性がさらにアップ クックペーパーの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません表・裏両面とも使えます
材質シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)RoHS指令(10物質対応)対応
フジクッキングシート33×30 フジフジクッキングシート33×30フジ
659税込725
1本
当日出荷
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33
フジスーパークッキングシート33×30 フジフジスーパークッキングシート33×30フジ
529税込582
1本
当日出荷
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33
オールタイム クッキングシート 東京メディカルオールタイム クッキングシート東京メディカル
739税込813
1個
翌々日出荷
油や汁を通さず、加熱料理をおいしく仕上げます。 蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。 オーブン、スチコン、電子レンジ、蒸し料理に最適です。
仕様レンジ:○材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)TKG品番9-1043-0401TKG品番(2017)6-0919-1701
クッキングシート オカモトクッキングシートオカモト
14,980税込16,478
1セット(20本)
当日出荷
以前の商品からごみ削減の取り組みの一環として、紙管を無くしたコアレスタイプに変更しました。
長さ(m)30幅(cm)33
KNクッキングシート E33×30A 昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)KNクッキングシート E33×30A昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
コアレス化
長さ(m)30幅(cm)33アズワン品番64-5284-53
FMクッキングシート 大黒工業FMクッキングシート大黒工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用でき、作業効率がアップ!油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減!料理が天板にくっつかず、食材の歩留まりがアップ!シートに折り目が付きにくく、フタができるので衛生的!
材質両面シリコーン加工耐油脂幅(cm)33
330mmx30mクッキングシート エスコ330mmx30mクッキングシートエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
裏・表をシリコン樹脂加工しているので両面使えます。 蒸気を通して水・油は通さない。
長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)
業務用クッキングシート UACJ製箔業務用クッキングシートUACJ製箔
12,980税込14,278
1ケース(20本)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質シリコン樹脂加工耐油紙幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)
業務用クッキングシート TGK(東京硝子器械)業務用クッキングシートTGK(東京硝子器械)
1,188税込1,307
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オーブンや電子レンジ等幅広くご使用いただけます。 両面シリコーン樹脂加工でも、表も裏も使用できます。 食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。 適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。 料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。
耐熱温度(℃)250(20分)材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)33
クッキングシート