絞り込み
測定範囲(℃)
- -30~250(1)
- -50~250(1)
ブランド
- マザーツール
- 佐藤計量器製作所(18)
- EBM(江部松商事)(12)
- cotta(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- シンワ測定(7)
- タニタ(7)
- ドリテック(7)
- パール金属(7)
- 熱研(6)
- カタリキ(6)
- カスタム(5)
- 貝印(4)
- CHINO(チノー)(4)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- TKG(3)
- サーモポート(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-30~250(1)
-50~250(1)

中心温度計
マザーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
防水非接触放射温度計
マザーツール¥13,980税込¥15,3781個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101


















![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)