絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~120(1)
- 0~200(4)
- -15~250(1)
- -30~100(1)
- -40~250(2)
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- EBM(江部松商事)(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- タニタ(7)
- パール金属(7)
- カタリキ(6)
- ドリテック(5)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- シンワ測定(3)
- CHINO(チノー)(3)
- 熱研(3)
- サーモポート(3)
- オーム電機(2)
- 貝印(2)
- マザーツール(2)
- エンペックス気象計(2)
- TKG(2)
- ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~120(1)
0~200(4)
-15~250(1)
-30~100(1)
-40~250(2)

冷蔵庫用温度計ポリス
佐藤計量器製作所(12件のレビュー)¥699税込¥7691台当日出荷温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
真空調理用ムーステープ
佐藤計量器製作所¥2,498税込¥2,7481個(1個)当日出荷真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
寸胴鍋用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)測定範囲(℃)0~120目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
天プラメータ2型
佐藤計量器製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44測定範囲(℃)0~200精度(℃)±5(100~200)
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定寸法(mm)41×26×144測定範囲-40~+50℃精度±2℃コード長さ(mm)700(センサーコード)
ポケットバイメタル温度計-40~50度
佐藤計量器製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。付属品クリップケース全長(mm)130測定範囲-40~+50度(1目盛1度)精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
食品用ステンレスセンサ(防水)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度範囲(℃)-40~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
揚げ油測定用センサ(防水)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度範囲(℃)-15~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
肉用温度計(ミートサーモ)
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150測定範囲0~100℃質量(g)約29
真空調理用センサ
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本(1本)4日以内出荷食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定付属品取扱説明書1部材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン寸法(mm)握り手部:約Φ8×45質量(g)51測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2温度センサーK熱電対 クラス2防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部センサ形状先トガリ食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット
佐藤計量器製作所¥66,980税込¥73,6781セット(1セット)4日以内出荷指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
デジタル温度計 真空調理用センサセット
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781セット(1セット)4日以内出荷指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
耐圧、水温測定用(醸造、水産)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123測定範囲(℃)-30~+100コード長さ(m)10
食品用中心温度測定用センサ(防水)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
天ぷらメータ(箸型)
佐藤計量器製作所¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。用途天ぷら油の温度測定用です。全長(mm)350測定範囲100℃~200℃質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)