絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 暖房関連用品

262件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あったかキープパネル L ワイズ

    あったかキープパネル L

    ワイズ
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    窓際からの冷気を防いであったかさキープ。窓際に立てるだけで外からの冷気を防ぎ、熱をも逃がさないため、室内の暖かさがアップします。
    材質フィルム面/ポリプロピレン、本体/発泡ポリエチレンクロス寸法(幅W×高さH)(cm)使用時:200×50
  • ホットクッション ワタナベ工業

    ホットクッション

    ワタナベ工業
    41,980税込46,178
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    強弱切り替えの電子コントロール式です。吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。
    用途座布団として、デスクの足元、チェアーに。トラスコ品番505-5990材質ポリエステル100%幅(mm)580高さ(mm)15奥行(mm)580電源(V)単相100消費電力(W)58電源コード(m)2
  • 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア

    結露・乾燥シート(両面)

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1袋(2枚)
    4日以内出荷
    貼ってはがせる結露吸水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ
    用途貼ってはがせる結露給水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ材質表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
  • 結露が減るコーティング剤 翠光トップライン

    結露が減るコーティング剤

    翠光トップライン
    29,980税込32,978
    1個(5L)
    4日以内出荷
    簡単施工!窓に吹きかけ、全体に伸ばしてふき取るだけ!。建物内部からスプレーし、窓ガラスを拭くだけで塗布されます。窓ガラスの部屋内側面にスプレーして、結露の水だれを抑制します。この製品を塗っておくと断熱効果により結露した水の粒が小さく抑えられ水滴が下に流れ落ちにくくなります。塗布後は簡単な水拭きやから拭きをしても効果は落ちません。
    用途ガラス面(透明フロートガラス・熱線吸収ガラス・型板ガラス・熱線反射ガラス)。※但し以下のガラス面には施工できません。・フィルムが貼付してある・光、空気触媒などのコーティングがしてある。・遮熱・防汚等のコーティングがしてある。※外気温と室内の温度差が大きく室内の湿度が高すぎる場合は、持続する期間が短くなったり効果を発揮できないことがあります。
  • 屋外ストーブ台 ホンマ製作所

    屋外ストーブ台

    ホンマ製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ガーデンストーブ、クッキングストーブ、レジャーカマドに対応
    材質鉄(0.8mm厚)ブラック質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×63×4.7
  • 静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機

    静岡 放熱ディスク VAL6 PH用

    静岡製機
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • 結露テープ 防カビタイプ ブルームガーデン セイエイ(Seiei)

    結露テープ 防カビタイプ ブルームガーデン

    セイエイ(Seiei)
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    防カビタイプの結露テープ。南フランスに咲く花をイメージさせるクラシックなデザイン。不織布と粘着材の間にフィルムシートをはさんだ、3層。構造になっていますので、はがし跡が、ガラス面に残。りにくくなっています。結露の多い所は2段、3段にすると、より吸収量が増し。ます。両面印刷ですので、お部屋の外からも模様が見。えます。表と裏の柄は異なります。
    材質レーヨン不織布幅(cm)6.3長さ(cm)180
  • あったかカーテン DX 腰高窓用 ワイズ

    あったかカーテン DX 腰高窓用

    ワイズ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    材質カーテン/PEVA Cカン/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)110×145
  • ファイヤーセットキャット Lienbacher

    ファイヤーセットキャット

    Lienbacher
    15,900税込17,490
    1セット
    4日以内出荷
    猫好き必見。かわいい猫があなたのツールを支えてくれます。
    セット内容スコップ・ほうき・灰掻き棒・火ばさみ材質寸法(mm)190×230×660
  • 冷気ストップパネルEX ニトムズ

    冷気ストップパネルEX

    ニトムズ
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    窓際の冷気をシャットアウト。 自立・折り畳み式なので設置も収納も簡単です。
    用途窓際からの冷気を軽減し省エネ対策に。付属品テープ、ストッパー材質パネル:プラスチック、粘着剤:アクリル系、ストッパー:PET長さ(mm)1900厚さ(mm)2
  • 送油ゴムホース ダイケン

    送油ゴムホース

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    用途灯油タンクのオイルの送油にトラスコ品番204-7938質量(kg)0.2
  • ホースセットEタイプ ダイケン

    ホースセットEタイプ

    ダイケン
    2,498税込2,748
    1セット
    6日以内出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7945セット内容R1/2+ホースニップル+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.2
  • 小出しセットDタイプ ダイケン

    小出しセットDタイプ

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7936セット内容エルボ+丸ニップル+ホースニップル+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
  • 2回路小出しセットCタイプ 150~490型スチール製 ダイケン

    2回路小出しセットCタイプ 150~490型スチール製

    ダイケン
    7,498税込8,248
    1セット
    6日以内出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7934セット内容2回路アダプター+ホースニップル+ボールバルブ+耐油ホース+ホースバンド材質スチール質量(kg)0.6
  • 1インチガン・ホースセット(固定) ダイケン

    1インチガン・ホースセット(固定)

    ダイケン
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7939セット内容耐油ホース+ホースバンド+ホースニップル+ガン質量(kg)3.5
  • 1インチガン・ホースセット(自在) ダイケン

    1インチガン・ホースセット(自在)

    ダイケン
    79,980税込87,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7941セット内容耐油ホース+ホースバンド+ホースニップル+ガン質量(kg)3.5
  • 1/2インチガン・ホースセット(固定) ダイケン

    1/2インチガン・ホースセット(固定)

    ダイケン
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7955適合機種HTKL490セット内容耐油ホース+ホースバンド+ホースニップル+ガン質量(kg)2.5
  • すりガラス用結露吸水断熱パネル アール

    すりガラス用結露吸水断熱パネル

    アール
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    室内の窓ガラスに貼って、屋外からの冷気を防ぐ。吸水量約600ml(コップ3杯分)で、しっかり結露を吸水。手洗いOKだからくり返し使える。貼ってはがせる吸着タイプ。外から見てもおしゃれな両面柄入り。すりガラスにも使える!
    寸法(cm)25×90
  • ストーブガード 3面式 YAMAZEN(山善)

    ストーブガード 3面式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1台
    5日以内出荷
    ストーブからお子様、お年寄りを守るスチール柵。サイズが大きめなので大型ストーブが設置可能。ストーブの操作に便利な開閉する扉付。
    用途暖房機器の火災、ケガ防止、やけど防止に。お子様、ご年配の方がいるご家庭に。ストーブガード。ストーブ避け 安全柵 ペット避け 転倒対策 だるまストーブ 石油ストーブ。ライトグレー組立時間約10-20分
  • 窓ガラス断熱デザインシートN ニトムズ

    窓ガラス断熱デザインシートN

    ニトムズ
    13,900税込15,290
    1箱(12個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 窓ガラス発熱シートN ニトムズ

    窓ガラス発熱シートN

    ニトムズ
    34,980税込38,478
    1箱(20個)
    翌日出荷
    質量(g)200アズワン品番64-4650-97
  • 窓ガラス断熱シートフォーム水貼りN ニトムズ

    窓ガラス断熱シートフォーム水貼りN

    ニトムズ
    27,980税込30,778
    1箱(24個)ほか
    翌日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)3.5幅(cm)90
  • OPA-43(DH-430AN用 脚) TEKNOS

    OPA-43(DH-430AN用 脚)

    TEKNOS
    1,269税込1,396
    1セット
    当日出荷
    DH-430ANをパネルヒーターとして使う事の出来る脚
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • チューブゴム用着脱継手 サンポット

    チューブゴム用着脱継手

    サンポット
    5,390税込5,929
    1個
    翌々日出荷
    ゴム管とゴム管がワンタッチで取り外し出来ます。 床パネルは3枚以内で使用。
    寸法(mm)50×110.5×28外径(Φmm)12.7用
  • 離雪シリコンアクリルスプレー生 高森コーキ

    離雪シリコンアクリルスプレー生

    高森コーキ(22件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1本(300mL)
    当日出荷
    除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。 除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
    用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
  • エントツ掃除棒 3本組 大五郎

    エントツ掃除棒 3本組

    大五郎
    2,980税込3,278
    1個(3本)
    5日以内出荷
    3本つきで、使用する煙突掃除棒。手軽に掃除ができ、燃料節約に
    用途煙突の清掃に。エントツブラシ、ワイヤーブラシを取り付けて清掃作業に。本体寸法(mm)3740×7×7本体質量(g)318接続方法ネジ式
  • エントツブラシ 大五郎

    エントツブラシ

    大五郎
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    煙突、パイプ、すき間等の磨きに。払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ。手軽に清掃ができます。煙突そうじ用棒と供せてご使用ください。
    用途暖房機器や煙突の清掃・保守に。
  • FFストーブ関連品 サンポット

    FFストーブ関連品

    サンポット
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
  • FFストーブオプション品 サンポット

    FFストーブオプション品

    サンポット
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
  • 3m 吸気ホース 40mm用 サンポット

    3m 吸気ホース 40mm用

    サンポット
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
  • FFストーブ関連品 サンポット

    FFストーブ関連品

    サンポット
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • 給排気管延長セット サンポット

    給排気管延長セット

    サンポット
    19,298税込21,228
    1セット
    6日以内出荷
  • ソフト床暖房パネル 2畳 サンポット

    ソフト床暖房パネル 2畳

    サンポット
    36,980税込40,678
    1箱
    6日以内出荷
  • オイルサーバー サンポット

    オイルサーバー

    サンポット
    48,900税込53,790
    1台
    6日以内出荷
    タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
    種別灯油自動供給装置質量(kg)約3.5容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)14/13能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)最大揚程(m)8(外径8mm銅管)安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)使用燃料灯油(JIS1号灯油)
  • 調整弁ヘッダー サンポット

    調整弁ヘッダー

    サンポット
    8,990税込9,889
    1個
    翌々日出荷
    1回路を2回路に分岐する場合に使用します。
    外径(Φmm)8
  • ツインチューブ銅 サンポット

    ツインチューブ銅

    サンポット
    17,900税込19,690
    1個
    翌々日出荷
    銅配管往き戻り配管用。
    接続部径(Φmm)(配管)8
  • ワンタッチクランプ サンポット

    ワンタッチクランプ

    サンポット
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ゴム配管の固定用。
    外径(Φmm)12.7用
  • ソフトパネル3畳(正方形) サンポット

    ソフトパネル3畳(正方形)

    サンポット
    62,900税込69,190
    1個
    翌々日出荷
    用途3畳用(正方形)質量(kg)6使用温度範囲(℃)70以下寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2080×2080×11保水量(mL)1900
  • ベースタンク サンポット

    ベースタンク

    サンポット
    69,900税込76,890
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)14
  • バルブカバー サンポット

    バルブカバー

    サンポット
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷
暖房関連用品