絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
組数
- 14
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(3)
- 25(1)
- 27(1)
- 31(2)
- 40(1)
- 115(6)
- 組数をもっと見る
ブランド
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。

12.7mm 14PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mm差込角(mm)12.7入組点数14RoHS指令(10物質対応)対応