絞り込み
組数
- 4
- 3(2)
- 5(1)
- 7(2)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(3)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 31(2)
- 40(1)
- 115(6)
- 組数をもっと見る
ブランド
- JTC(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。

4PCS 絶縁プライヤーセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー入組点数4RoHS指令(10物質対応)対応
4PCS 絶縁オイルシールフックセット
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4






![[4個組] 絶縁工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138734-260423-02.jpg)












![ハイメカツールセット[123点] KTC ハイメカツールセット[123点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561140-260903-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC メカデスクセット[77点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561386-260903-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561228-260903-02.jpg)