絞り込み
差込角(mm[inch])
適合規格
組数
ブランド
- モノタロウ(1)
- Autobahn(1)
- BAHCO(バーコ)(4)
- JTC(22)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- KOTO(1)
- KTC(4)
- Pro-Auto(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Tech-EV(2)
- Wera(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- エスコ(9)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。

絶縁工具セット
¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容・ラチェットレンチ:9.5sq・エクステンションバー:9.5sq 116mm ・T型ハンドル:9.5sq・9.5sq ソケット:8、10、12、14、17、19mm・ケーブルナイフ・プライヤー・ニッパー・ドライバー:+PH1×100mm、+PH2×100mm、-SL0.8×4.0×100mm、-SL1.0×5.5×125mm・片口スパナ::8、10、12、14、17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
絶縁工具セット
JTC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
絶縁工具セット
JTC(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm差込角(mm)9.5入組点数13RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット
JTC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷国際規格IEC60900:2004規格に適合セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マグネットピックアップツール
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷曲がった状態を保持出来るタイプです。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途全長:500mm フレキシブルチューブ長さ:400mm 磁力:450g 先端径:8.5mm
Tech-EV絶縁工具オリジナルセット
Tech-EV¥47,980税込¥52,7781式31日以内出荷オリジナル絶縁工具キット。使用頻度の高いツールを厳選!セット内容ソケット:8mm OLC652008MG/10mm OLC652010MG/12mm OLC652012MG/14mm OLC652014MG,3/8""ラチェットレンチ OLC652080A,オープンエンドレンチ:8mm OLC635108A/10mm OLC635110A/12mm OLC635112A/14mm OLC635114A,ボックスレンチ:8mm OLC630108A/10mm OLC630110A/12mm OLC630112A/14mm OLC630114A,フラットチップドライバー6.6mm OLC636066A,フィリップスドライバー#2 OLC636220A,3/8""エクステンション100mm OLC652100A,絶縁工具用ケース(フォームカット付き)入数17点
3/8SQ 絶縁工具セット フルセット
Pro-Auto¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セットセット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ差込角(sq.)3/8
絶縁ドライバーセット
JTC¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容マイナス(-):2.5×75L・4×100L・5.5×125L、プラス(+):6.5×150L・ PH0×60L・PH1×80L・PH2×100L・PH3×150LRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セットB 12点組
KTC¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
絶縁工具 スタンダードセット 26ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥299,800税込¥329,7801セット5日以内出荷絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセットしました。一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。セット内容12角ソケット:8,10,12,14,17,19mm/ラチェットハンドル/エクステンションバー:125,250mm/プラスドライバー:(+)1,2,3/マイナスドライバー:(-)5,6,8/片口スパナ:8,10,12,14mm/片口めがねレンチ:8,10,12,14mm/ペンチ:200mm/ニッパ:160mm/ラジオペンチ:160mm入組点数26ケースINBG-02
7段工具箱赤色 絶縁工具セット
JTC¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!用途ナシジ塗装 。重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
115PCS 絶縁工具セット
JTC¥251,550税込¥276,7051個5日以内出荷HV・EV車 必需品 絶縁工具フルセット用途44PCS 絶縁6.3mm&9.5mmソケットセット 。26PCS 絶縁ドライバーセット 。26PCS 絶縁12.7mmソケット&プライヤーセット 。27PCS 絶縁レンチセット8~27mm 。プライヤーセット 。27PCS 絶縁レンチセット8~27mm規格IEC60900:2004入組点数115
3/8SQ 絶縁工具セット 16PC
Pro-Auto¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セットセット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル質量(g)3500
11PCS 絶縁オープンエンドレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数11サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS 絶縁オフセットメガネレンチセット
JTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数8サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19RoHS指令(10物質対応)対応
4PCS 絶縁プライヤーセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー入組点数4RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 10PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mm差込角(mm)12.7入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット フォーム付 (ZYKLOP)
Wera¥81,980税込¥90,1781セット70日以内出荷耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。認可電圧 1000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10000V で個別検査済みのツールです。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアとわずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケット、ビットソケット、エクステンションバーは、衝撃に強い赤色の絶縁外層の下に黄色の絶縁コア内層がある二層構造により安全性が高くなっています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。セット内容Zyklop VDEラチェット1/4"×144 mm(05004866001)、ソケット 4×41 mm(05005930001)・4.5×41 mm(05005929001)・5×41 mm(05005931001)・5.5×41 mm(05005932001)・6×41 mm(05005933001)・7×41 mm(05005934001)・8×41 mm(05005935001)・10×41 mm(05005936001)・11×41 mm(05005937001)・12×41 mm(05005938001)・13×41 mm(05005939001)・14×41 mm(05005940001)、TORXネジの保持機能付きビットソケット TX 10×46 mm(05005920001)・TX 15×46 mm(05005921001)・TX 20×46 mm(05005922001)・TX 25×46 mm(05005923001)・TX 27×46 mm(05005924001)・TX 30×46 mm(05005925001)・TX 40×46 mm(05005926001)、六角ソケットネジの保持機能付きビットソケット 3×46 mm(05005900001)・4×46 mm(05005901001)・5×46 mm(05005902001)・6×46 mm(05005903001)・8×47 mm(05005904001)、エクステンションバー 1/4"×150 mm(05003301001)・1/4"×91 mm(05005950001)、Kraftform Kompakt VDEブレード用ハンドル9×98 mm(05003990001)、アダプターブレード1/4"×154 mm(05006642001)、内装スポンジフォーム172×30×392 mm(05137316001)。寸法(mm)344×392×52(工具含む)品番【WERA】5150117001
絶縁プラスチックプライヤーセット
エスコ¥8,530税込¥9,3831セット翌々日出荷2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
9.5SQ 絶縁工具セット 5PC.
Autobahn¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷HV・EV車の整備に適した絶縁工具セット!特殊皮膜加工で薄肉設計を実現しました。『P-E305A』は、EN60900やIEC60900といった適合規格に合格し、HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に適した5pc絶縁工具セットです。摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上しています。用途自動車の整備などに最適。HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に。セット内容ER3250絶縁ラチェットハンドル(250mm)/ER3150絶縁エクステンションバー(150mm)/ES3080絶縁ソケット(8mm)/ER3100絶縁ソケット(10mm)/ER3120絶縁ソケット(12mm)差込角(mm)9.5
絶縁工具セット
KNIPEX(クニペックス)¥139,800税込¥153,7801組翌日出荷セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。幅(mm)ケース:360高さ(mm)ケース:110質量(g)3675ポケット数17個ケース深さ(mm)310
絶縁ドライバーセット
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー:#1・2(9824-01・02)。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。質量(g)510寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
絶縁ドライバーセット
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷ポジ用ドライバー:#0・#1・#2(9825-00・01SL・02SL)、プラスドライバー:#0・#1・#2(9824-00・01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。質量(g)500ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁ドライバーセット
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷ポジ用ドライバー:#1・#2(9825-01SL・02SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)、マイナスドライバー:2.5・4(9820-2.5・4.0SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。質量(g)509ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁ドライバーセット
KNIPEX(クニペックス)¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。質量(g)550ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁ツールパック
KNIPEX(クニペックス)¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。質量(g)780ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁ツールセット
KNIPEX(クニペックス)¥65,980税込¥72,5781セット翌日出荷コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ケーブルストリッパー:1680-125、ニッパー:74 06 200、プラスドライバー:#1・#2(9525-01SLS・02SLS)。絶縁40°先曲ラジオペンチ:26 26 200折畳定規200mm質量(g)1415
絶縁ツールセット
KNIPEX(クニペックス)¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。質量(g)1915
絶縁工具ベーシックセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセット。バッグは最高級牛革製で上部ハンドルとストラップが付属ベーシックセット。仕様使用バッグ:INBG-01セット内容12角ソケット:8・10・12・14mm(IN3405M)、ラチェットハンドル:IN3753、エクステンションバー:IN3760-125、プラスドライバー:IN168P-1・IN168-2、マイナスドライバー:IN168S-5、片口スパナ:INW1513-8・INW1513-10・INW1513-12・INW1513-14入組点数13個
絶縁工具セット
エスコ¥120,700税込¥132,7701セット翌日出荷セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
7段工具箱黄色 絶縁工具セット
JTC¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
7段工具箱黒色 絶縁工具セット
JTC¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
7段工具箱青色 絶縁工具セット
JTC¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
1/2DR.15PC 絶縁工具セット
Pro-Auto¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!。最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)。ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。用途通信電気設備工事。電気自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm質量(kg)3.6差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)490×280×75
4PCS 絶縁オイルシールフックセット
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4















































![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)









![ハイメカツールセット[123点] KTC ハイメカツールセット[123点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561140-260903-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC メカデスクセット[77点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561386-260903-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)