絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 150
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 100(27)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 300(9)
  • 400(9)
  • 500(10)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • アルミス(1)
  • シンセイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
30(8)
60(5)
80(24)
100(27)
120(9)
150
200(5)
300(9)
400(9)
500(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
  • ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイ

    ブレーキ付プラスチック静音台車

    シンセイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
    材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
  • 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ

    HARAX(ハラックス)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
  • 楽太郎 HARAX(ハラックス)

    楽太郎

    HARAX(ハラックス)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様組立品材質(本体)アルミ合金
  • 楽太郎 HARAX(ハラックス)

    楽太郎

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
    材質本体:アルミ合金積載面寸法(mm)920×1070~1670均等荷重(kg)150全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040タイヤ幅(mm)1150~1750
  • 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)タイヤ幅(mm)1270~1870
  • 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

    HARAX(ハラックス)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)タイヤ幅(mm)1280~1880
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)840~1040荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
  • アルミワーカー アルミス

    アルミワーカー

    アルミス(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)