絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 400
- 10(1)
- 30(8)
- 40(3)
- 50(5)
- 60(5)
- 80(24)
- 100(27)
- 110(1)
- 120(9)
- 150(9)
- 200(5)
- 250(2)
- 300(9)
- 500(10)
- 600(3)
- 800(3)
- 850(2)
- 1200(1)
- 3000(2)
- 最大積載荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- CANYCOM(6)
- ウィンブルヤマグチ(3)
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
30(8)
60(5)
80(24)
100(27)
120(9)
150(9)
200(5)
300(9)
400
500(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る

小型歩行クローラー運搬車 PX43L-1
ウィンブルヤマグチ¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955質量(kg)機体:235高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg)変速段数F2・R1
クローラー運搬車 WB04β
ウィンブルヤマグチ¥839,800税込¥923,7801台11日以内出荷全幅580mmの超スリムボディ。小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。用途手狭な場所での重い荷物の運搬適合最低地上高:110寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050質量(kg)機体:300タイプ三方ドア一方ダンプ方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式最大積載量(kg)400排気量(mL)エンジン:181対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4燃料タンク容量(L)3.6始動方式エンジン:セル(リコイル式)定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800エンジン型式空冷ガソリン変速段数F2・R2
小型歩行クローラー運搬車 PX41-1
ウィンブルヤマグチ¥339,800税込¥373,7801台欠品中副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955質量(kg)機体:155高さ(mm)床面 地上:380タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ950~1190×幅530~930×深さ190最大積載量(kg)400変速段数F4・R2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTWDS
CANYCOM¥519,800税込¥571,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8588材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1730幅(mm)990高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LFDS
CANYCOM¥489,800税込¥538,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8619材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42FDS
CANYCOM¥459,800税込¥505,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8586材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TDS
CANYCOM¥479,800税込¥527,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。前ミッション方式により車体の前後バランスが良く、立ち乗り時も安心です。ハンドルの切り替えが3段階調整でき、オペレータの身長に合わせた切り替えが可能です。用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8600長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TWDS
CANYCOM¥489,800税込¥538,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8596材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1730幅(mm)990高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDS
CANYCOM¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8611材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2