絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 80
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(5)
  • 100(29)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 150(10)
  • 200(6)
  • 250(2)
  • 300(9)
  • 400(9)
  • 500(10)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(9)
  • シンセイ(8)
  • アルミス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
30(8)
60(5)
80
100(29)
120(9)
150(10)
200(6)
300(9)
400(9)
500(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミスアルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤアルミス(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミスアルミ前輪自在四輪キャリー1個積みアルミス
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80材質アルミニウム質量(kg)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ四輪キャリー アルミスアルミ四輪キャリーアルミス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
アルミ前輪自在キャリー アルミスアルミ前輪自在キャリーアルミス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミスアルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤアルミス(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミワーカー アルミスアルミワーカーアルミス(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
2個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) シンセイ2個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)シンセイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-28インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラクコンテナ2個積載可能自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)770×540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用HARAX(ハラックス)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車 HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
愛菜号 大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 大きいコンテナ1個用HARAX(ハラックス)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
1個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) シンセイ1個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)シンセイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラクコンテナ1個積載可能自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)540×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ) シンセイ3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)シンセイ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.3荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
電動アルコン アルミス電動アルコンアルミス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。最大使用荷重(kg)80全長(mm)1560~1980質量(kg)12タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)520~610地上高さ(mm)220~420
楽太郎 収穫台車横向き傾斜タイプ HARAX(ハラックス)楽太郎 収穫台車横向き傾斜タイプHARAX(ハラックス)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
愛菜号 ショートボディ14インチタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 ショートボディ14インチタイヤHARAX(ハラックス)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。 タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80質量(kg)6.6荷台寸法(高さ)(mm)435荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)800タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)360
アルミハウスカー(8インチタイヤ) シンセイアルミハウスカー(8インチタイヤ)シンセイ
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール耐荷重(kg)80
アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) シンセイアルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)シンセイ
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン ホイール:スチール耐荷重(kg)80
アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ) シンセイアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)シンセイ
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン耐荷重(kg)80
アルミハウスカー(10インチタイヤ) シンセイアルミハウスカー(10インチタイヤ)シンセイ
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール耐荷重(kg)80
伸縮アルミハウスカー 8 インチノーパンクタイヤ ブレーキ付き シンセイ伸縮アルミハウスカー 8 インチノーパンクタイヤ ブレーキ付きシンセイ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
材質【本体】アルミ【タイヤ・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE【ハンドル部分】発泡ウレタン耐荷重(kg)80
タナッコ 果樹収穫台車 HARAX(ハラックス)タナッコ 果樹収穫台車HARAX(ハラックス)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)