絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 80(7)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 250(1)
ブランド
  • アルミス
  • HARAX(ハラックス)(68)
  • CANYCOM(31)
  • シンセイ(22)
  • ヤンマー(16)
  • 共立(10)
  • 槍木産業(10)
  • ウィンブルヤマグチ(5)
  • マキタ(4)
  • 和コーポレーション(3)
  • アルインコ(1)
  • ホクエツ(1)
  • YARD FORCE(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
30(1)
40(3)
50(2)
60(1)
80(7)
100(4)
110(1)
120(4)
150(1)
250(1)
  • 鋏枝切っ太郎 40M アルミス

    鋏枝切っ太郎 40M

    アルミス(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • イージーキャリー アルミス

    イージーキャリー

    アルミス
    6,398税込7,038
    1台
    翌々日出荷
    ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
    材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
  • アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ

    アルミス(10件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
    質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金耐荷重(kg)80床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
  • アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
    仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋏枝切っ太郎 25M アルミス

    鋏枝切っ太郎 25M

    アルミス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
  • 高枝伸縮式延長ポール アルミス

    高枝伸縮式延長ポール

    アルミス
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
    質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
  • アルミ前輪自在キャリー アルミス

    アルミ前輪自在キャリー

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
    用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
  • アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
    仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ四輪キャリー アルミス

    アルミ四輪キャリー

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
    用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
  • アルミ製いちご収穫台車 アルミス

    アルミ製いちご収穫台車

    アルミス
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
  • 2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 アルミス

    2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付

    アルミス
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
    用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
  • アルミ低床二輪ハウスカー アルミス

    アルミ低床二輪ハウスカー

    アルミス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
    用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
  • アルミ三輪キャリー アルミス

    アルミ三輪キャリー

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
    仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク
  • 大型ハウスカー用後タイヤ アルミス

    大型ハウスカー用後タイヤ

    アルミス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合AKZ-D4NP
  • 国産アルミハウスカー アルミス

    国産アルミハウスカー

    アルミス
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
    材質アルミ耐荷重(kg)約100荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
  • 電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー アルミス

    電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー

    アルミス
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み

    アルミス
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
    材質アルミニウム質量(kg)11積載荷重(kg)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミポーターN型 アルミス

    アルミポーターN型

    アルミス
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
    トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
  • アルミ超軽量ハウスカー アルミス

    アルミ超軽量ハウスカー

    アルミス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
    材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4最大積載量(kg)40荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
  • 猫吉用スロットルレバー アルミス

    猫吉用スロットルレバー

    アルミス
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス

    アルミハウスカーワイドタイヤ

    アルミス
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
    用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
  • イジコン 57L アルミス

    イジコン 57L

    アルミス
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり
    用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約45容量(L)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60主材質不織布(フェルト)生地
  • イジコン 127L アルミス

    イジコン 127L

    アルミス
    24,980税込27,478
    1箱(8個)
    翌々日出荷
    家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり
    用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約60容量(L)約127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80主材質不織布(フェルト)生地
  • 電動猫吉クローラー アルミス

    電動猫吉クローラー

    アルミス
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
    用途コンテナ運びに最適!仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4質量(kg)約24(バッテリー込み)最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420リンク数18最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
  • 回転板付きプラコロ アルミス

    回転板付きプラコロ

    アルミス
    12,980税込14,278
    1箱(6台)
    翌々日出荷
    少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
    質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
  • 大型ハウスカー用前タイヤ アルミス

    大型ハウスカー用前タイヤ

    アルミス
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    適合AKZ-D4NP
  • 電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様

    アルミス(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    質量(kg)33積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
  • 電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様

    アルミス
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    質量(kg)30積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
  • 電動平台車 アルミス

    電動平台車

    アルミス(1件のレビュー)
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番485-0076最大積載量(kg)110寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
  • 電動アルコン アルミス

    電動アルコン

    アルミス
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
  • アルミワーカー アルミス

    アルミワーカー

    アルミス(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミス

    電動運搬車「猫吉」4輪タイプ

    アルミス(3件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
    トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
  • 電動運搬車「猫吉」 アルミス

    電動運搬車「猫吉」

    アルミス(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
    トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
  • ”アルミいちご台車” アルミス

    ”アルミいちご台車”

    アルミス
    139,800税込153,780
    1箱(2台)
    8日以内出荷
    いちご収穫専用台車です。アルミ製でさびにくく軽量です。
    用途いちご収穫用。トラスコ品番489-6017材質アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)長さ(mm)340幅(mm)575高さ(mm)650均等荷重(kg)50キャスター径(Φmm)12インチタイヤタイプ12インチ積載面寸法(幅W×長さL)(mm)625×720
  • 充電器「猫吉3輪・4輪用(鉛バッテリー)」 アルミス

    充電器「猫吉3輪・4輪用(鉛バッテリー)」

    アルミス
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 電動猫吉運搬台車「猫吉」用LEDディスプレイ アルミス

    電動猫吉運搬台車「猫吉」用LEDディスプレイ

    アルミス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 猫吉用キャスター部(右) アルミス

    猫吉用キャスター部(右)

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 猫吉用キャスター部(左) アルミス

    猫吉用キャスター部(左)

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)