絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 30(1)
- 40(3)
- 50(2)
- 60(1)
- 80(7)
- 100(4)
- 110(1)
- 120(4)
- 150(1)
- 250(1)
ブランド
- アルミス
- HARAX(ハラックス)(81)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- 森田金網篩製作所(21)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- イノマタ化学(8)
- アルインコ(5)
- ウィンブルヤマグチ(5)
- マキタ(4)
- ホクエツ(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 和コーポレーション(3)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(3)
- YARD FORCE(3)
- ノーブランド(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
特価

イージーキャリー
アルミス¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷ノーパンクスリッドタイヤ仕様!材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
鋏枝切っ太郎 40M
アルミス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ
アルミス(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金耐荷重(kg)80床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
鋏枝切っ太郎 25M
アルミス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
高枝伸縮式延長ポール
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ
アルミス(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ四輪キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
アルミ前輪自在キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
アルミ製いちご収穫台車
アルミス¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
アルミ低床二輪ハウスカー
アルミス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
アルミ三輪キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク
国産アルミハウスカー
アルミス¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!材質アルミ耐荷重(kg)約100荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み
アルミス¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。材質アルミニウム質量(kg)11積載荷重(kg)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミポーターN型
アルミス¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
アルミ超軽量ハウスカー
アルミス(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4最大積載量(kg)40荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
アルミハウスカーワイドタイヤ
アルミス¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
イジコン 57L
アルミス¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約45容量(L)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60主材質不織布(フェルト)生地
イジコン 127L
アルミス¥24,980税込¥27,4781箱(8個)翌々日出荷家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約60容量(L)約127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80主材質不織布(フェルト)生地
電動猫吉クローラー
アルミス¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!用途コンテナ運びに最適!仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4質量(kg)約24(バッテリー込み)最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420リンク数18最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
回転板付きプラコロ
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6台)翌々日出荷少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
ハーベストリヤカー
アルミス¥49,880税込¥54,8681台翌々日出荷採集コンテナ6個積載可能!!。果樹園等の収穫時運搬に質量(kg)約9寸法(cm)(約)全幅108.5×全長205寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:(最大)90×120、(最小)80×110
電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様
アルミス(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。質量(kg)33積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様
アルミス¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。質量(kg)30積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
アルミ苗コン
アルミス¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
電動アルコン
アルミス¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)