絞り込み
インク色
  • インク色4色一体型(1)
  • インク色オレンジ(1)
  • インク色ピンク(8)
  • インク色(14)
  • インク色(2)
  • インク色紺色(1)
  • インク色(5)
  • インク色(15)
  • インク色金色(1)
  • インク色銀色(1)
  • インク色(11)
  • インク色黄色(12)
  • インク色(16)
線の太さ
  • 中字
  • 太字(8)
  • 極太字(8)
  • 極細字(1)
  • 極細字/細字(2)
  • 細字(12)
  • 細字/太字(1)
商品タイプ
  • 使い切り本体(15)
  • 詰替用カートリッジ(1)
ブランド
  • 不易(8)
  • シヤチハタ(3)
  • シンワ測定(3)
  • たくみ(2)
  • 日本理化学(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TAJIMA(2)
  • ピカマーカー(2)
  • サクラクレパス(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 未来工業(1)
  • EDDING(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用消えないマーカー 中字 不易工業用消えないマーカー 中字不易(29件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(22件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA全天候マーカー 中字・丸芯TAJIMA(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー先芯丸芯線幅(mm)2商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
188税込207
1本ほか
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
消えないマーカー中字黄 袋 不易消えないマーカー中字黄 袋不易
139税込153
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
消えないマーカー中字白 袋 不易消えないマーカー中字白 袋不易
139税込153
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
ペイントマーカー丸芯 工事用 シンワ測定ペイントマーカー丸芯 工事用シンワ測定(5件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷
色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー材質(本体)アルミ先芯丸芯インク油性(顔料インク)商品タイプ使い切り本体
建築用ペイントマーカー たくみ建築用ペイントマーカーたくみ(12件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など 油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます線幅(mm)2.2線の太さ中字(不透明)インク油性商品タイプ使い切り本体
消えないマーカー中字桃 袋 不易消えないマーカー中字桃 袋不易
139税込153
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色蛍光ピンク性質不透明油性線の太さ中字
消えないマーカー中字赤 袋 不易消えないマーカー中字赤 袋不易
139税込153
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯TAJIMA
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
下地が透けない 暗い筆記面でも色がはっきり
用途建築用すみつけマーカー先芯丸芯線幅(mm)2インクキシレン商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
消えないマーカー中字青 袋 不易消えないマーカー中字青 袋不易
139税込153
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
消えないマーカー中字緑 袋 不易消えないマーカー中字緑 袋不易
179税込197
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
消えないマーカー中字黒 袋 不易消えないマーカー中字黒 袋不易
139税込153
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2
低VOC 水性ペイントマーカー 中字 BIGMAN(ビッグマン)低VOC 水性ペイントマーカー 中字BIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1本
当日出荷から4日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。 規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。 顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。 芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。
用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)インク容量(mL)5商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
すみつけペイントマーカー丸芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけペイントマーカー丸芯タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
建築用すみつけマーカーインクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線幅(mm)3仕様硬質・長芯質量(g)20インク油性不透明商品タイプ使い切り本体線の太さ中字・丸芯
工業用マーカー EDDING工業用マーカーEDDING
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
キットパス工事用 日本理化学キットパス工事用日本理化学(4件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)ほか
当日出荷
なんでも書ける、現場用環境マーカー! 工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます) 木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。 濡れているボード、水の中でも書けます。 人体に害のないものを使用しています。 手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8商品タイプ使い切り本体
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字 TRUSCOまとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
雨でもマーカー 未来工業雨でもマーカー未来工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
金属、プラスチック、発泡スチロール等、水に濡れている面にも書けるけ書き用マーカーです。 芯が引き出して削れる長芯(5回分削れます。) トルエン・キシレンは使用していません。
線の太さ中字線幅(mm)3適合コンクリート・木 、金属、プラスチック 、発泡スチロール商品タイプ使い切り本体
ホワイトボードマーカー シンワ測定ホワイトボードマーカーシンワ測定(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
なめらかに書けます。
用途ホワイトボード用のマーカー商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約2.0タイプ丸芯線の太さ中字材質本体:プラスチック質量(g)13寸法(Φ×Lmm)17×135インクアルコール系インク
ファニチャーマーカー シヤチハタファニチャーマーカーシヤチハタ
199税込219
1本
翌々日出荷
家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです、幅広のペン先で、細かいキズはもちろん少し大きなキズもキレイに着色、補修できます。インキを数回塗り重ねることで、より効果を実感いただけます。
用途家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです。幅広のペン先で、細かい傷はもちろん少し大きな傷もキレイに着色、補修できます。材質本体・キャップ:PP質量(g)17タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×19×130線幅(mm)2.0-5.0インク油性線の太さ中字角芯
BIG Ink 深穴水性インクマーカー ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカーピカマーカー
959税込1,055
1本
当日出荷
ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。中字の見やすいマーキングが可能です。芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。速乾性に優れたインクです。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。つるつるした表面へのマーキングに最適です。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。適合温度(℃)-5~40ペン先長さ(mm)5線の太さ中字
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯シンワ測定
1,298税込1,428
1箱(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。材質(本体)アルミ質量(g)22先芯丸芯線幅(mm)2本体サイズ(mm)144×15×15インク油性(顔料)・不透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
キットパス詰替え用(補充2本入) 日本理化学キットパス詰替え用(補充2本入)日本理化学
129税込142特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。キットパス1本入の替芯2本セットです。
線の太さ中字線幅(mm)11商品タイプ詰替用カートリッジ
エクステリアマーカー シヤチハタエクステリアマーカーシヤチハタ
189税込208
1本
翌々日出荷
あらゆる屋外環境に適したプロフェッショナル向けマーカー。過酷な屋外環境での仕様にも適した特殊用途の油性マーカーです。耐光性に優れたインキにより、印字が長持ち。自然環境への体制が求められる、あらゆる場所で使用できるように設計されています。木材、プラスチック、金属、石材など様々な素材に筆記が可能です。
用途木材、プラスチック、金属、石材など様々な屋外の素材への筆記に最適です。耐光性に優れたインキを採用しており、色褪せしにくく長持ちします。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)13タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×145線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯
プラマーズマーカー シヤチハタプラマーズマーカーシヤチハタ
249税込274
1本
翌々日出荷
濡れた場所にも書ける、プロフェッショナル向けマーカー。”配管工”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。その名の通りパイプやプラスチック、金属への筆記井適しており、特に濡れた表面に書けるのが特長です。
用途パイプ、プラスチック、金属、銅などの濡れた表面への筆記に最適です。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)13タイプ使い切り線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯
深穴中字インクマーカー”BIG Ink” 箱入りセット ピカマーカー深穴中字インクマーカー”BIG Ink” 箱入りセットピカマーカー
17,980税込19,778
1箱(20本)
当日出荷
17046(8本)、17040(4本)、17041(4本)、17052(4本)がセットで陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。中字の見やすいマーキングが可能です。ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。速乾性に優れたインクです。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。つるつるした表面へのマーキングに最適です。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2117セット内容深穴インクマーカー黒:17046(8本)、赤:17040(4本)、青:17041(4本)、白:17052(4本)、リーフレット材質アルコール系インク(17046、17040、17041)、水性インク(17052)インク色黒/赤/青/白適合温度(℃)-5~40線の太さ中字
ペイントマーカー たくみペイントマーカーたくみ
269税込296
1本
3日以内出荷
木材・鉄材・合板・ガラス・プラスチック・コンクリートなどに使用できます。 塩ビ・発泡材には不向きです。 書く下地により色が変わる場合があります。
線の太さ中字寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)65×220インク油性商品タイプ使い切り本体

マーカー/蛍光ペン』には他にこんなカテゴリがあります

工業用マーカー/アートマーカー