絞り込み
ブランド
  • マルゼン[厨房機器](61)
  • EBM(江部松商事)(42)
  • SUGICO(スギコ)(28)
  • リンナイ(16)
  • パール金属(14)
  • TKG(11)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(9)
  • タニコー(9)
  • マルデ(9)
  • 山崎実業(8)
  • エムエーパッケージング(8)
  • 大栄産業(8)
  • カンダ[厨房用品](7)
  • ノーリツ(7)
  • 照姫(7)
  • 山岡金属工業(6)
  • キンカ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ニチネン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット SUGICO(スギコ)

    パイロット

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    付属品パッキン×1ねじG1/8
  • ジャンボフェンス2面 磁石付1P エムエーパッケージング

    ジャンボフェンス2面 磁石付1P

    エムエーパッケージング
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
  • 東洋キッチンアルミテープ 東洋アルミエコープロダクツ

    東洋キッチンアルミテープ

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
    材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)50長さ(m)2.5
  • 東洋NEWレンジパネル 東洋アルミエコープロダクツ

    東洋NEWレンジパネル

    東洋アルミエコープロダクツ
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
    付属品着脱式クリップ磁石3個材質アルミニウムはく寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
  • ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り エムエーパッケージング

    ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り

    エムエーパッケージング(2件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    コンロ周りの油はねを防ぎます。
    材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
  • 揚げものフェンス1P エムエーパッケージング

    揚げものフェンス1P

    エムエーパッケージング(2件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ箔寸法(高さH×幅W)(mm)328×840
  • パッと貼るだけ 深型フィルター 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけ 深型フィルター

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(2枚)ほか
    当日出荷
    パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
    材質難燃性不織布
  • 抗菌ガスレンジ下敷き エムエーパッケージング

    抗菌ガスレンジ下敷き

    エムエーパッケージング(2件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。
    付属品固定用アルミテープ2枚材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
  • 鋳物コンロ (中型) 大栄産業

    鋳物コンロ (中型)

    大栄産業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)下枠(mm)Φ270×H105
  • 五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用 SUGICO(スギコ)

    五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
    材質鋳鉄
  • 業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 23L

    YAMAZEN(山善)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
    用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
  • ガスコンロ 2重(羽根付) EBM(江部松商事)

    ガスコンロ 2重(羽根付)

    EBM(江部松商事)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×490×115
  • 珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き 三和金属

    珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き

    三和金属(5件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
    用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
  • ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様) 照姫

    ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様)

    照姫(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 鋳物コンロ (常用) 大栄産業

    鋳物コンロ (常用)

    大栄産業(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)下枠(mm)Φ230×H100
  • ワイヤーブラシ小判 カンダ[厨房用品]

    ワイヤーブラシ小判

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質持ち手:天然木全長×幅W(mm)120×60
  • スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ

    スモークレス焼肉グリル やきまるスリム

    イワタニ
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!。プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!
    付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217
  • 天ぷらガードFIT 東洋アルミエコープロダクツ

    天ぷらガードFIT

    東洋アルミエコープロダクツ
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。 上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。
    材質アルミニウムはく寸法(mm)345×840
  • 五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用 SUGICO(スギコ)

    五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
    材質鋳鉄
  • リンナイ 業務用ガスコンロ リンナイ

    リンナイ 業務用ガスコンロ

    リンナイ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
    質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
  • 七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん 三和金属

    七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん

    三和金属
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
    用途バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災付属品敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)材質本体:珪藻土、敷台:鉄線質量(kg)4.2直径(Φmm)270高さ(mm)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×19(しちりん本体16cm、敷台3cm)口径(Φcm)約19
  • 柄付点火棒(コック付) SUGICO(スギコ)

    柄付点火棒(コック付)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
    全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
  • コンパクト4面レンジガード オークス

    コンパクト4面レンジガード

    オークス
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
    上面ガードで油ハネをしっかりブロック 3面ガード+上面ガードで周囲への油ハネをしっかり防ぎます。 使わない時は折りたためるので場所をとりません。
    材質面材:18-0ステンレス、芯棒:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約40.3×24.7×40.4、収納時:約40.3×1.5×29
  • 特選しちりん 上置 三和金属

    特選しちりん 上置

    三和金属
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    フードが炭火の燃焼効率を高めるため、煮込み料理に適しています。焼き網を乗せると炭火調理も可能です。(網、しちりんは別売り:こちらは上置きのみの販売です)
    材質亜鉛メッキ鋼板シルバー高さ(cm)5外径(cm)29
  • しちりん(小)目皿 三和金属

    しちりん(小)目皿

    三和金属
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    七輪用の目皿です。小さめサイズ。
    直径(Φcm)10.5~11厚さ(cm)1.3
  • ナイロンチャンネルブラシ (曲) TKG

    ナイロンチャンネルブラシ (曲)

    TKG(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質毛:ナイロン全長(mm)230タイプ毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)70TKG品番9-0723-1201TKG品番(2017)6-0641-2401
  • ガスコンロ 2重(羽根ナシ) EBM(江部松商事)

    ガスコンロ 2重(羽根ナシ)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×500×120
  • ガステーブル用レンジガード 下村企販

    ガステーブル用レンジガード

    下村企販
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    料理中の油はね・飛び散りをしっかりガード!表面フッ素加工でサッと拭くだけで油汚れもスッキリ!ガステーブル用。
    材質スチール鋼板(フッ素樹脂加工・テフロンセレクト加工)幅(cm)36~65高さ(cm)47.5奥行き(cm)31
  • ワイヤーブラシ剣型 カンダ[厨房用品]

    ワイヤーブラシ剣型

    カンダ[厨房用品]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質(柄部)天然木全長×幅W(mm)210×40
  • 使うときだけ! レンジガード(N) EBM(江部松商事)

    使うときだけ! レンジガード(N)

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    材質鉄:フッ素樹脂加工寸法A(mm)320寸法D(mm)240寸法B(mm)280寸法C(mm)243EBM品番1759200
  • ガスブラシ TKG

    ガスブラシ

    TKG
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質本体:木 毛:ナイロン全長(mm)205ブラシ幅(mm)20TKG品番9-0723-1601TKG品番(2017)6-0641-2801
  • 置火バーナー SUGICO(スギコ)

    置火バーナー

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    ねじG1/8
  • 防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ)   RB-55S2 リンナイ

    防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2

    リンナイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
  • コンパクト卓上シチリン グリーンライフ

    コンパクト卓上シチリン

    グリーンライフ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。 また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。 本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。 夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。
    仕様網1枚付き材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂質量(kg)約1.7外形寸法(mm)215×365×150
  • IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル) パール金属

    IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル)

    パール金属
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷
    IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
    外径(Φmm)240耐熱温度(℃)250
  • 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業

    鋳物コンロ (三重) P無

    大栄産業(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    タイプパイロット無し使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130
  • 東洋 キッチンアルミテープ 70 東洋アルミエコープロダクツ

    東洋 キッチンアルミテープ 70

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
    材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)70サイズ70mm×1.8m長さ(m)1.8
  • 真鍮チャンネルブラシ (直) TKG

    真鍮チャンネルブラシ (直)

    TKG(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質毛:真鍮全長(mm)210タイプ毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)60TKG品番9-0723-0901TKG品番(2017)6-0641-2101
  • ハイカロリーコンロ タチバナ製作所

    ハイカロリーコンロ

    タチバナ製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • サッとその場で油はねガード 下村企販

    サッとその場で油はねガード

    下村企販(1件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    料理中の油はね・飛び散りをしっかりガード!いため料理をすると、広範囲に油がはねてお掃除が大変、そんな悩みを解消します。使い方はかんたん、料理前にガードを立てるだけです。終わったらパタッとたたんですき間に収納。折りたたみ時8mm厚になるので場所を取らず、立てかけて置いたりすき間に入れておけます。フッ素樹脂加工で油汚れも簡単に落とせます。色も外側はきれいな白色、汚れる内側は黒色仕様です。
    材質スチール(フッ素樹脂加工)寸法(mm)270×283×4(片面)質量(kg)490

熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

業務用レンジ/コンロ