絞り込み
ブランド
- リンナイ
- マルゼン[厨房機器](60)
- EBM(江部松商事)(42)
- SUGICO(スギコ)(28)
- パール金属(22)
- TKG(11)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- タニコー(9)
- マルデ(9)
- 山崎実業(8)
- エムエーパッケージング(8)
- 照姫(8)
- 大栄産業(8)
- カンダ[厨房用品](7)
- ノーリツ(7)
- 山岡金属工業(6)
- キンカ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニチネン(5)
- ブランドをもっと見る

防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2
リンナイ¥6,998税込¥7,6981個欠品中器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
リンナイ 業務用ガスコンロ
リンナイ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
テーブルコンロ専用防熱板(側壁用・壁ビス止め不要タイプ)※ガラストッププレート・パールクリスタル用 RB-T40SG2
リンナイ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)。。【ご注意】。・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(ガラストッププレート・パールクリスタルタイプ)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。。※この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(ガラストッププレート・パールクリスタルタイプ)ですが、一部対応していない製品もあります。使用につきましてはご使用コンロの取扱説明書を必ずご確認のうえご注文をお願いいたします。
テーブルコンロ専用防熱板(側壁用・壁ビス止め不要タイプ)※フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用 RB-T40SM2
リンナイ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)。。【ご注意】。・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。。※下記テーブルコンロ等はフッ素・ホーロー・ステンレストッププレートに該当しますが、RB-T40SM2を使用できません。 RT62WH5T / RT62MH5T / RT62VHT/ KGM62VT / KGM63VT / RT63JHT / RT63JHS / RTE564BKR 等。 上記以外にもご使用いただけないコンロがございますので、必ずご使用コンロの取扱説明書にてご確認をお願いいたします。
防熱板(天井用) RB-90T
リンナイ¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
防熱板(流し台、調理台用) RB-50S2
リンナイ¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
業務用ガスコンロ(四口)
リンナイ¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷業務用ガスコンロ(四口)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)20電源単1形乾電池×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大12.6
業務用ガスコンロ(四口)
リンナイ¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷業務用ガスコンロ(四口)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)20電源単1形乾電池×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大12.5
業務用ガスコンロ(六口)
リンナイ¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷業務用ガスコンロ(六口)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)29電源単1形乾電池×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×201点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大18.8
業務用ガスコンロ(二口)
リンナイ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から11日以内出荷業務用ガスコンロ(二口)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(一口)
リンナイ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷業務用ガスコンロ(一口)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)5.6電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大4.2
業務用ガスコンロ(一口)
リンナイ¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷業務用ガスコンロ(一口)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)5.6電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大4.2
リンナイ ガステーブル RTS-336-2FTS-R
リンナイ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷質量(kg)6色シルバータイプLP電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)外寸(mm)564×422×H203接続口径(Φmm)9.5・ガス用ゴム管ガス消費量(kW)2.46EBM品番8646530
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 麺類機器
- 業務用炊飯器/保温ジャー
- 業務用フライヤー
- 業務用レンジ/コンロ
- 焼物器
- 蒸し器