絞り込み
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(4)
容量(L)
  • 6
  • 0.2(1)
  • 3(2)
  • 4.5(5)
  • 5(2)
  • 5.0(2)
  • 6.5(2)
  • 7(3)
  • 8(7)
  • 8.0(3)
  • 9.6(2)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 11.3(1)
  • 12(3)
  • 12.0(3)
  • 13.2(1)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
ブランド
  • EBM(江部松商事)(2)
  • タニコー(2)
  • 象印マホービン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スープウォーマーとは、お味噌汁・お吸い物・スープなどの汁物を温かいまま保存することが可能な容器。本体ており、保温性が高いのが特徴です。電源をつなげて汁物を温かいままキープできるタイプと、高真空断熱構造による保温力で電源不要でも2時間程度熱いまま温度を保てるタイプがステンレスであります。電源をつなげるタイプでは、センサーによる温度管理ができるためレトルト食品を袋のままボイルしたり温泉たまごをつくることも可能です。ホテルバイキングや学校や介護施設などさまざまな場所で使用されています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
800~900未満(1)
900~1000未満(4)
  • フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ タニコー

    フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ

    タニコー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷
    温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
    コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
  • 象印 温泉たまご&スープクックジャー 象印マホービン

    象印 温泉たまご&スープクックジャー

    象印マホービン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷
    特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
    材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
  • フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ タニコー

    フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ

    タニコー
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
    コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
  • SW 18-8 A型 丸 スープステーション マークⅡ EBM(江部松商事)

    SW 18-8 A型 丸 スープステーション マークⅡ

    EBM(江部松商事)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様固形ランプ中1ヶ付種別13インチ容量(L)6外寸(mm)330×H418EBM品番6605500
  • SW 18-8 A型 角 スープステーション マークⅡ EBM(江部松商事)

    SW 18-8 A型 角 スープステーション マークⅡ

    EBM(江部松商事)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様固形ランプ中2ヶ付種別20インチ容量(L)6(×2)外寸(mm)530×325×H448EBM品番6605400
  • 象印 マイコン スープクックジャー 象印マホービン

    象印 マイコン スープクックジャー

    象印マホービン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
    付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601

『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります

スープウォーマー/スープステーション