スープウォーマーとは、お味噌汁・お吸い物・スープなどの汁物を温かいまま保存することが可能な容器。本体ており、保温性が高いのが特徴です。電源をつなげて汁物を温かいままキープできるタイプと、高真空断熱構造による保温力で電源不要でも2時間程度熱いまま温度を保てるタイプがステンレスであります。電源をつなげるタイプでは、センサーによる温度管理ができるためレトルト食品を袋のままボイルしたり温泉たまごをつくることも可能です。ホテルバイキングや学校や介護施設などさまざまな場所で使用されています。
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • マイコンスープジャー 象印マホービン

    マイコンスープジャー

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷
    お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
    色ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
  • 業務用スープジャー タイガー魔法瓶

    業務用スープジャー

    タイガー魔法瓶
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
    質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
  • 業務用スープジャーふた タイガー魔法瓶

    業務用スープジャーふた

    タイガー魔法瓶
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途交換用専用ふた材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ タニコー

    フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ

    タニコー
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    5日以内出荷
    温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
    コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
  • 業務用マイコンスープジャー タイガー魔法瓶

    業務用マイコンスープジャー

    タイガー魔法瓶
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    5日以内出荷
    メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
    色ステンレス
  • スープ鍋 WIZ'A

    スープ鍋

    WIZ'A
    ¥1,280~税込¥1,408~
    1個
    翌々日出荷
    用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)色ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
  • ステンレスなべ 象印マホービン

    ステンレスなべ

    象印マホービン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷
    仕様J
  • SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様 EBM(江部松商事)

    SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様

    EBM(江部松商事)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    種別10L質量(kg)5容量(L)10(みそ汁60杯)電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
  • SW 18-8スープウォーマーセット(レードルスタンド付) 和田助製作所

    SW 18-8スープウォーマーセット(レードルスタンド付)

    和田助製作所
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    使用ランプ大×1
  • 象印 温泉たまご&スープクックジャー 象印マホービン

    象印 温泉たまご&スープクックジャー

    象印マホービン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷
    特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
    材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
  • KINGO 湯煎式電気スープジャー TKG

    KINGO 湯煎式電気スープジャー

    TKG(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
    和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
    材質ステンレススチール電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.6温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
  • スープジャーポーチ 象印マホービン

    スープジャーポーチ

    象印マホービン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ポーチに入れるともっと温かく、おいしさ長持ち。200mLのスープジャーにピッタリの専用ポーチ。高い保温・保冷力!多層断熱構造「M-Lis(エムリス)」 天面にあるEVAとポリウレタンを組み合わせた3層の断熱構造による高い保温・保冷力。大きくて便利な「カトラリーポケット」 しっかり固定できて伸縮可能なゴムバンドつきなので幅広い形状のカトラリーに対応。汚れがつきにくい「内面はっ水(水をはじきやすい)素材 本体は丸洗いOK!。手洗いできます。持ち運びにも便利な「持ち手つき」 バッグへの出し入れがしやすく便利です。
    本体質量(g)52外形寸法(cm)8.5×8.5×12.5 ※持ち手を除く適合容量(L)0.2内寸(cm)7.5×7.5×10.5
  • ステンレススープジャー 象印マホービン

    ステンレススープジャー

    象印マホービン
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    ランチタイムでも食べごろ温度を長時間キープ!。ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!飲み口部分からの放熱を抑える象印の独自技術「サーモリング構造」搭載。 保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも62℃以上。 保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも10℃以下。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。食器洗い乾燥機対応 洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。
    容量(L)0.2本体質量(kg)0.15本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×10.5保温効力(℃)62以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)5
  • [ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ

    [ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)

    エスコ
    ¥75,000税込¥82,500
    1台
    翌日出荷
    マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
    質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
  • [ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ

    [ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)

    エスコ
    ¥92,000税込¥101,200
    1台
    翌日出荷
    業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
    質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
  • 電気式スープウォーマー KG-570シリーズ ダック

    電気式スープウォーマー KG-570シリーズ

    ダック
    ¥41,880税込¥46,068
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ235×H340mm●電源:単相100V 50/60Hz 300W●容量:5.7L●重量:3.4kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2~8(20℃~70℃)8~12(70℃~90℃)●材質:外容器/スチール塗装、内容器/ステンレス●カラー:ホワイト●コード番号:AD7158アズワン品番67-2477-68
  • 電気式スープウォーマー KG-570シリーズ ダック

    電気式スープウォーマー KG-570シリーズ

    ダック
    ¥41,880税込¥46,068
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ235×H340mm●電源:単相100V 50/60Hz 300W●電源プラグ:2P●容量:5.7L●重量:3.4kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2~8(20℃~70℃)8~12(70℃~90℃)●材質:外容器/スチール塗装、内容器/ステンレス●カラー:ブラック●コード番号:AD7157アズワン品番67-2477-67
  • 電気式スープケトル TSシリーズ Bean soup

    電気式スープケトル TSシリーズ

    Bean soup
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ タニコー

    フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ

    タニコー
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    5日以内出荷
    温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
    コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
  • KINGO 丸スープステーション KINGO

    KINGO 丸スープステーション

    KINGO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
  • KINGO 丸スープステーション TKG

    KINGO 丸スープステーション

    TKG
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    翌々日出荷
  • 洋白丸型スープチューリン 早川器物

    洋白丸型スープチューリン

    早川器物
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    サイズ大容量(L)3.2直径×高さ(mm)335×230
  • 洋白スープウォーマー 早川器物

    洋白スープウォーマー

    早川器物
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)3板厚(mm)1.1直径×高さ(mm)315×370
  • SW 18-8 S型 スープウォーマー(レードルスタンド付) EBM(江部松商事)

    SW 18-8 S型 スープウォーマー(レードルスタンド付)

    EBM(江部松商事)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    翌々日出荷
    仕様固形ランプ大1ヶ付
  • SW 18-8 A型 丸 スープステーション マークⅡ EBM(江部松商事)

    SW 18-8 A型 丸 スープステーション マークⅡ

    EBM(江部松商事)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様固形ランプ中1ヶ付種別13インチ容量(L)6外寸(mm)330×H418EBM品番6605500
  • SW 18-8 A型 角 スープステーション マークⅡ EBM(江部松商事)

    SW 18-8 A型 角 スープステーション マークⅡ

    EBM(江部松商事)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様固形ランプ中2ヶ付種別20インチ容量(L)6(×2)外寸(mm)530×325×H448EBM品番6605400
  • エバーホット マイコン式 スープウォーマー(蒸気熱保温方式) EBM(江部松商事)

    エバーホット マイコン式 スープウォーマー(蒸気熱保温方式)

    EBM(江部松商事)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    欠品中
    コード長さ(m)約2
  • トムリンソン 電気 スープケトル DXフロンティア EBM(江部松商事)

    トムリンソン 電気 スープケトル DXフロンティア

    EBM(江部松商事)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    電源単相100V870W温度調節範囲(℃)35~100
  • SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様 EBM(江部松商事)

    SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様

    EBM(江部松商事)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    種別10L質量(kg)5.4容量(L)10(みそ汁60杯)電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H365EBM品番8929700
  • 業務用スープジャー内鍋 タイガー魔法瓶

    業務用スープジャー内鍋

    タイガー魔法瓶
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途交換用専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • SW 18-8 スープステーション 25インチ 和田助製作所

    SW 18-8 スープステーション 25インチ

    和田助製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)7×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×395×420TKG品番9-1635-0901TKG品番(2017)6-1451-1001
  • UK18-8角スープステーション UK(三宝)

    UK18-8角スープステーション

    UK(三宝)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    3日以内出荷
  • UK18-8スープウォーマー UK(三宝)

    UK18-8スープウォーマー

    UK(三宝)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    容量(L)8外径×高さH(Φmm×mm)300×440TKG品番9-1635-0501TKG品番(2017)6-1451-0601
  • UK18-8バロンスープウォーマー UK(三宝)

    UK18-8バロンスープウォーマー

    UK(三宝)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷
  • 象印 マイコン スープクックジャー 象印マホービン

    象印 マイコン スープクックジャー

    象印マホービン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
    付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
  • KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし) TKG

    KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし)

    TKG
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
    材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
  • TKG 湯煎式 電気スープケトル TKG

    TKG 湯煎式 電気スープケトル

    TKG
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
    材質アルミニウム質量(kg)6.5直径×高さ(mm)350×390TKG品番9-0817-0101TKG品番(2017)6-0729-0101
  • 電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機

    電気ウォーマー (ヨコ型)

    エイシン電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    翌々日出荷
    電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
    材質ステンレス
  • スープジャー用 ステンなべ 象印マホービン

    スープジャー用 ステンなべ

    象印マホービン
    ¥11,000~税込¥12,100~
    1個
    8日以内出荷
    スープジャー用の専用部品です。

『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります

スープウォーマー/スープステーション