絞り込み
消費電力(W)
- 630(1)
- 1200(1)
- 1420(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- TOSPACK(76)
- CCP(7)
- フレーム・ノバ(5)
- エスコ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ナカバヤシ(3)
- 大作商事(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- タカトテクニカ(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 富士インパルス(2)
- ケニス(2)
- ソリス(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- オリオン機械(1)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
630(1)
1200(1)
1420(1)

真空包装機脱気式
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷消費電力(W)630仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
真空パック機ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
真空パック機 ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷型式 NL-UH5V2AWの専用袋材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981セット(50枚)9日以内出荷真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器
SURE(石崎電機製作所)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
真空包装機(チャンバー式)
SURE(石崎電機製作所)¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
NL-302S-5WA専用水タンク
SURE(石崎電機製作所)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
シュアー スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷重量物でも安心のシール幅10mmを実現!TKG品番9-1543-0401消費電力(W)1420付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0