介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
トイレの汚れを落とし、空間の手強いニオイをしっかり消臭する「尿臭ブロッカー」配合です。便の付着、黄ばみ・黒ズミの発生を防ぎます。
成分界面活性剤(脂肪酸アミドプロピルベタイン)、金属封鎖剤、泡調整剤
シリーズマジックリン
液性中性
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])300[43]
色グレー
幅(mm)37
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色グレー
【日本歯科医師会推奨品】
ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。
先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。
メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。
材質(柄部)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
材質(ワイヤー部)ステンレススチール
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2
材質低密度ポリエチレン
弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン
全長(mm)150
先端寸法(mm)Φ21×20
歩ける方のための、うすくて軽い下着のようなはき心地のパンツです。新改良スッキリ形状で、『足入れスムーズ』。スッキリうす型で、『ゴワゴワしない』。下着のような、『ここちよいはき心地』。うす型パワフル吸収体・横モレあんしんギャザーで、『モレを防ぐ』。やわらか素材で、『ここちよい肌触り』。全面通気シートで、『ムレずにサラサラ』。ニオイを閉じ込める、『消臭ポリマー配合』
種別パンツ
吸収量(mL)300
吸収量おしっこ約2回分
こんなお得な商品も!
タイヤ 車いす用
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
色グレー
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル)
足幅2E
標準質量(g/片足)165(23cm)
材質(底部)ベステック
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!。袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!。菌も通さないから安心!。とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途おむつの処理に
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色白
首ひもを後で結ぶポリエチレン製の食事用エプロンです。
1回使い切りのため衛生的。
テーブルと食事トレーの間に挟むことで、食べこぼしをキャッチします。
首元にスリットがあるので、飲食後引っ張って簡単に切れます。
エンボス加工をほどこしており、衣服にまとわりつきにくい。
用途病院、介護施設などでの食事補助として
材質ポリエチレン
色クリア
幅(cm)70
丈(cm)81(首ひものぞく)
1箱(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)650
部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。
しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。
漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。
5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。
洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄
液性中性
成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(120錠)
¥439
税込¥483
当日出荷
おしりふきや体拭きに便利。
たっぷり使える大容量。
バケツタイプ。
成分水、プロピレングリコール、塩化セチルピリジニウム、パラベン、桃の葉エキス
材質不織布
寸法(mm)約170×200
撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。
豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。
混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング)
寸法(cm)95×73
機能撥水・防水
首廻り(cm)34~45
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)90
紙パンツにあう二つ折り形状と、ズレどめテープでご本人でも簡単に交換できる、紙パンツ専用の尿とりパッドです。
ズレ止めテープがぴったりくっついて上げ下げしてもズレずに、モレ・違和感を防ぎます。
ズレ止めテープは、はがす手間がなく何度でもつけはずしできるから、簡単に交換ができます。
二つ折り形状で、紙パンツにぴったりとおさまります。
消臭ポリマー配合。※アンモニアについての消臭効果があります。
幅×長さ(mm)160×455
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
水洗トイレに流せるティッシュです。
片麻痺の患者様でも扱いやすいボックスタイプです。
シートサイズ(mm)200×225
材質ピュアパルプ100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×120×57(1箱あたり)
アズワン品番8-9531-01
1セット(360枚×5箱)
¥634
税込¥697
当日出荷
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色有色・青
主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量1回20mL
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
婦人用は8種類の花柄模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部
タイプ婦人用
裄丈(cm)65
デザイン花柄模様各種(模様は選べません)
性別婦人用
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐荷重(kg)800
耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部
タイプ紳士用
裄丈(cm)65
デザイン幾何学模様各種(模様は選べません)
性別紳士用
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.29MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。