介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
1,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケアスロープ ケアメディックス

    ケアスロープ

    ケアメディックス(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    4日以内出荷
    幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
    耐荷重(kg)300
  • アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリス

    アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション

    アルケリス
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    立ちっぱなしを快適に!モモやお腹を当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。また製品に背中を当ててもたれて使用頂くこともできるリバーシブルタイプの製品です。1手軽。作業スペースに置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3両面使用が可能。寄りかかる、もたれかかる、使い方のはん用性が非常に高く、立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
    用途現場での立ちっぱなしの作業に。検査、組立、ライン作業に。前後どちらでも使用が出来、色々な使い方で立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:上部 6段階、下部 4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×40×100(最長時)適応身長(cm)145-185適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:ウレタンクッション
  • 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス

    立ち仕事サポート スタビハーフ

    アルケリス
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    手軽に立ち仕事の負担を軽減!スネやヒザを当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。ウレタンロールを使用したタイプとクッション性の高いEXGELを使用したタイプがあり、ヒザへのを軽減します。1手軽。作業スペースの足元に置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
    用途現場での立ち作業に。検査、組立、ライン作業、厨房、受付、デスクワークに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:6段階適応身長(cm)145-185適応体重(kg)105
  • バイオクッション テクノ月星

    バイオクッション

    テクノ月星
    119,800税込131,780
    1枚
    9日以内出荷
    防炎配合(EO-870767)、防カビ配合
    用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、。工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
  • ダイヤロングマット シンエイテクノ

    ダイヤロングマット

    シンエイテクノ
    199,800税込219,780
    1枚
    4日以内出荷
    マイナスイオンでリフレッシュ。大きな洗い場のすべり止めマット。水に濡れやすい廊下、脱衣場。プール廻り
    幅(cm)50
  • ボックス&ブロックテスト 酒井医療

    ボックス&ブロックテスト

    酒井医療
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。
    付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。材質木製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100)ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り
  • スカットボールセット 羽立工業

    スカットボールセット

    羽立工業
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    赤チーム、白チームに分かれてスティックでボールを穴に入れ、得点を競うゲーム。 カラダを動かす要素がある 立位や座位でスティックでボールを打つことで遊びながらカラダを動かすことができます。 わーっと盛り上がるおもしろさ 「カコーン!」と打つ音が気持ちよく、入りそうで入らないところが大変盛り上がります。 ルールがわかりやすい なじみのなるゴルフゲームで、はじめてでも取り組みやすいです。
  • ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツ

    ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2)

    ダンロップ ホームプロダクツ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
    用途車イス用段差解消材質カーボンFRP / ポリカーボネート厚さ(cm)収納時:10.8最大耐荷重(kg)300
  • フードプロセッサー RMシリーズ ロボクープ

    フードプロセッサー RMシリーズ

    ロボクープ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。
    付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
  • スクワットラック 淡野製作所

    スクワットラック

    淡野製作所
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    ワイド巾で台部分も長くする事により使いやすくなりました。フック巾は118cmですのでバーベルシャフトの内寸が120cm以上のものをお使いください。
    仕様ワイド材質スチールパイプ製質量(kg)53サイズ巾125×奥行110×高さ165cm耐荷重(kg)200(ウエイトのみ)高さ(cm)バーベル台:下段/71、フック/120・140・160塗装メラミン樹脂焼付塗装アズワン品番63-4093-16
  • マッスルスーツGS-BACK M マッスルスーツ

    マッスルスーツGS-BACK M

    マッスルスーツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。
    質量(kg)3.3サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×290×742動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)165~185
  • ポータブルスロープアルミ2折式タイプ イーストアイ

    ポータブルスロープアルミ2折式タイプ

    イーストアイ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。ラバー付きのエッジ(高さ4cm)で脱輪を防止します。
  • リリアムスポット2 リリアム大塚

    リリアムスポット2

    リリアム大塚
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    尿のたまり具合が分かることで、排尿タイミングの予測を支援します。 音声ガイダンス付き 操作ボタンは1つ 10段階目盛り表示 操作性の改善
    ホワイト
  • リクライニングシャワーキャリー アビリティーズ・ケアネット

    リクライニングシャワーキャリー

    アビリティーズ・ケアネット
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    お部屋や脱衣所から浴室まで、そのままシャワー浴に使用できるキャスター付シャワーキャリー。介護施設、デイサービスでの入浴介助の負担を軽減する人気の高い商品です。ご自宅でも使用可能です。 リクライニング(6段階)でき、かつヘッドレスト付なので洗髪に便利です。U字型の座面で、陰部洗浄にも便利です。 ロック機能付き(各キャスター部分)。キャスターは各々360度回転するので小回りがききます。 転倒を防止する安全ベルト付。 シャワーキャリーとしてのご利用だけでなく、コモードチェア(ポータブルトイレ)としてもお使いいただけます。 工具なしの簡単組立て。 (*本商品はお客様組立て品です) シート・背もたれ・肘掛け:肌触りのよいポリウレタンマットを採用。取り外しも簡単でお手入れが楽です。 手すりフレーム(アームレスト):握りやすく、滑りにくいポリウレタンマットを採用。ボタンを押して取り外せます。(跳ね上げはできません) ヘッドレスト(頭受け):高さ・奥行・角度調節でき、洗髪時など状況に合わせて前後左右お使いやすい角度に調整できます。 フットレスト:足元のステップは簡単に折りたたみができ、移乗しやすくなります。
  • マッスルスーツEveryソフトフィッ イノフィス

    マッスルスーツEveryソフトフィッ

    イノフィス
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    お求めになりやすい価格設定のアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減をサポートします。
  • はいねーるSAL HNシリーズ ウチエ

    はいねーるSAL HNシリーズ

    ウチエ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    介護しやすく!座面が上がる!。座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。
  • 昇降式リハビリテーブル プラス[家具]

    昇降式リハビリテーブル

    プラス[家具]
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。ベッドでも使用が可能。
    用途コンパクトな1人用ハイローテーブル材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×570×663 ~843機能ストッパー付キャスター(4輪)色(天板)木目昇降方式ガススプリング式
  • 車いす用スロープ デクパックEBL ケアメディックス

    車いす用スロープ デクパックEBL

    ケアメディックス
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    両サイドに脱輪防止用のエッジ付き。 4ツ折りタイプでコンパクトに収納できます。
    用途車いす用可搬型スロープ幅(cm)81最大耐荷重(kg)約300
  • マッスルスーツEvery ソフトフィット イノフィス

    マッスルスーツEvery ソフトフィット

    イノフィス
    136,000税込149,600
    1台
    翌々日出荷
    着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
    用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプソフトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
  • マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス

    マッスルスーツEvery タイトフィット

    イノフィス
    136,000税込149,600
    1台
    翌々日出荷
    着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
    用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプタイトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
  • 折りたたみ式シャンプー台 西村製作所

    折りたたみ式シャンプー台

    西村製作所
    109,800税込120,780
    1個
    19日以内出荷
    軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。
    セット内容給排水タンク20L×2、吸水ジョッキ、ポンプユニット、シャワーヘッド、ネックマット、専用キャリーバッグ、付属品収納バッグ材質本体/スチール(粉体塗装)、ボール/PP、シャンプーヘッド/ABS、シリコン質量(kg)18電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター径(Φmm)50(ウレタン・ストッパー2コ付)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×420×790松吉医科器械コード24-6657-00
  • 移動式平行棒アルコーEX-2 星光医療器

    移動式平行棒アルコーEX-2

    星光医療器
    319,800税込351,780
    1個
    15日以内出荷
    姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
    材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン質量(kg)67.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階)松吉医科器械コード24-5595-00
  • プライムレボ molten

    プライムレボ

    molten
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    100:50の圧切替と縦・横両方向の圧切替を同時に行うツイストライン形状で、優れた体圧分散性能と除圧性能を実現。 寝返りなどの動きやすさにも優れています。 空気循環式の除湿機能付。 衛生面やムレ環境に配慮した透湿・防水カバー。 体重設定不要。 オーバーレイタイプ。
    電源AC100V(50/60Hz)/7W
  • ポータブルスロープアルミ4折式 イーストアイ

    ポータブルスロープアルミ4折式

    イーストアイ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。 床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
    寸法(mm)エッジ:40耐荷重(kg)300全幅(cm)76
  • 自立支援 3モーターベッド マキテック

    自立支援 3モーターベッド

    マキテック
    179,800税込179,800非課税商品
    1個
    翌々日出荷
    リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
    付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
  • 清拭車 KH-5S(音声なし) 音声なし 01-2180-00 近藤医科工業 W595XD358XH875MM 近藤医科工業

    清拭車 KH-5S(音声なし) 音声なし 01-2180-00 近藤医科工業 W595XD358XH875MM

    近藤医科工業
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    空焚き防止装置付。省電力システムですので、長時間使用しても消費電力はわずかで経済的です。タオル槽内の温度制御方式により、タオルの温度はいつも適温で使用できます。
  • 介護リフトつるべーY6セット Y6セット 床走行式リフト 25-6801-01 モリトー LI-PINK モリトー

    介護リフトつるべーY6セット Y6セット 床走行式リフト 25-6801-01 モリトー LI-PINK

    モリトー
    679,800税込679,800非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    脚部下部の開放によりリクライニング車いすでも正面からアプローチできます。床、ベッドからの移乗に適しています。リチウムイオン電池搭載で、従来品よりバッテリーの容量・性能がメーカー比2倍。
  • 介護リフトつるべーY4セット Y4セット 床走行式リフト 25-6801-00 モリトー LI-PINK モリトー

    介護リフトつるべーY4セット Y4セット 床走行式リフト 25-6801-00 モリトー LI-PINK

    モリトー
    649,800税込649,800非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    脚部下部の開放によりリクライニング車いすでも正面からアプローチできます。床、ベッドからの移乗に適しています。リチウムイオン電池搭載で、従来品よりバッテリーの容量・性能がメーカー比2倍。
  • アップライトバイク(準業務用) トレーニング用品 25-6739-00 DAIKOU DK-1007A 大広

    アップライトバイク(準業務用) トレーニング用品 25-6739-00 DAIKOU DK-1007A

    大広
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    準業務用の為、施設や病院等の軽頻度使用施設で使っても”1年メーカー保証”付きです。マグネット式電動負荷32段階。トレーニングからリハビリ迄適応しています。操作パネルに距離、速度、カロリー等表示し、内臓プログラムも豊富です。全国に納入実績多数。
  • Zスロープ左 左 車いす用スロープ 25-4775-01 微笑(シコク) 642-200 シコク

    Zスロープ左 左 車いす用スロープ 25-4775-01 微笑(シコク) 642-200

    シコク
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    スロープにカーブを施し、接地面の隙間をなくすために下端部を細かく分けて可動するようにしています。持ち運びに便利な取っ手が付いており、楽に持ち運びができます。収納用の立置台付きでコンパクトに収納できます。
  • Lスロープ1000 スロープ(車いす用) 25-4773-01 微笑(シコク) 643-115(130X260CM) シコク

    Lスロープ1000 スロープ(車いす用) 25-4773-01 微笑(シコク) 643-115(130X260CM)

    シコク
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    設置角度が選べるので、今まで設置の難しかった斜めかまちにも設置ができ、スロープの設置可能場面が広がります。設置場所にあわせて曲がる角度を30°・60°・90°よりお選びいただけます。ロールパーツは脱着可能で、長さが10cm単位で調整できます。
  • Lスロープ1000 スロープ(車いす用) 25-4773-00 微笑(シコク) 643-110(130X210CM) シコク

    Lスロープ1000 スロープ(車いす用) 25-4773-00 微笑(シコク) 643-110(130X210CM)

    シコク
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    設置角度が選べるので、今まで設置の難しかった斜めかまちにも設置ができ、スロープの設置可能場面が広がります。設置場所にあわせて曲がる角度を30°・60°・90°よりお選びいただけます。ロールパーツは脱着可能で、長さが10cm単位で調整できます。
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド 背折れ 車椅子 23-2515-0103 S-2 松永製作所 AR-280-460 松永製作所

    車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド 背折れ 車椅子 23-2515-0103 S-2 松永製作所 AR-280-460

    松永製作所
    129,800税込129,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    耐荷重130kg。座幅440・460・480mmのゆったり座れるワイドサイズ。ドラム介助ブレーキ付。
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド 背折れ 車椅子 23-2515-0102 S-1 松永製作所 AR-280-460 松永製作所

    車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド 背折れ 車椅子 23-2515-0102 S-1 松永製作所 AR-280-460

    松永製作所
    129,800税込129,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    耐荷重130kg。座幅440・460・480mmのゆったり座れるワイドサイズ。ドラム介助ブレーキ付。
  • 車いす ネクストコアアジャスト(自走 自走用 車椅子 24-4478-0004 グレー 松永製作所 NEXT-51B(モジュール) 松永製作所

    車いす ネクストコアアジャスト(自走 自走用 車椅子 24-4478-0004 グレー 松永製作所 NEXT-51B(モジュール)

    松永製作所
    179,800税込179,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    肘掛・座面・フットサポート調節機能を備えたモジュールタイプ。立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。JISマーク対象機種。
  • 車いす ネクストコアアジャスト(自走 自走用 車椅子 24-4478-0003 ライトグリーン 松永製作所 NEXT-51B(モジュール) 松永製作所

    車いす ネクストコアアジャスト(自走 自走用 車椅子 24-4478-0003 ライトグリーン 松永製作所 NEXT-51B(モジュール)

    松永製作所
    179,800税込179,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    肘掛・座面・フットサポート調節機能を備えたモジュールタイプ。立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。JISマーク対象機種。
  • 車いす ネクストコアアジャスト(自走 自走用 車椅子 24-4478-0001 オレンジ 松永製作所 NEXT-51B(モジュール) 松永製作所

    車いす ネクストコアアジャスト(自走 自走用 車椅子 24-4478-0001 オレンジ 松永製作所 NEXT-51B(モジュール)

    松永製作所
    179,800税込179,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    肘掛・座面・フットサポート調節機能を備えたモジュールタイプ。立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。JISマーク対象機種。
  • 車いす ネクストコアアジャスト(介助 介助用 車椅子 24-4478-0104 グレー 松永製作所 NEXT-61B(モジュール) 松永製作所

    車いす ネクストコアアジャスト(介助 介助用 車椅子 24-4478-0104 グレー 松永製作所 NEXT-61B(モジュール)

    松永製作所
    179,800税込179,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    肘掛・座面・フットサポート調節機能を備えたモジュールタイプ。立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。JISマーク対象機種。
  • 車いす ネクストコアアジャスト(介助 介助用 車椅子 24-4478-0103 ライトグリーン 松永製作所 NEXT-61B(モジュール) 松永製作所

    車いす ネクストコアアジャスト(介助 介助用 車椅子 24-4478-0103 ライトグリーン 松永製作所 NEXT-61B(モジュール)

    松永製作所
    179,800税込179,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    肘掛・座面・フットサポート調節機能を備えたモジュールタイプ。立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。JISマーク対象機種。
  • 車いす ネクストコアアジャスト(介助 介助用 車椅子 24-4478-0102 ブルー 松永製作所 NEXT-61B(モジュール) 松永製作所

    車いす ネクストコアアジャスト(介助 介助用 車椅子 24-4478-0102 ブルー 松永製作所 NEXT-61B(モジュール)

    松永製作所
    179,800税込179,800非課税商品
    1台
    22日以内出荷
    肘掛・座面・フットサポート調節機能を備えたモジュールタイプ。立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。JISマーク対象機種。

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

介護用品