絞り込み
ブランド
  • 工進(71)
  • ホンダ(39)
  • クボタ(Kubota)(34)
  • OREC(オーレック)(25)
  • マキタ(22)
  • ISEKI(20)
  • ヤンマー(19)
  • 日本ブレード(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • ISEKIアグリ(9)
  • アルミス(8)
  • 三菱マヒンドラ農機(7)
  • 共立(6)
  • キンボシ(6)
  • ナカトミ(4)
  • パオック(4)
  • ビーカム(4)
  • IDECH(アイデック)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管理機用収納カバー 2軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 2軸式用

    セフティー3(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ

    エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW

    ナカトミ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
    用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
  • 正逆爪セット 12本組 日本ブレード

    正逆爪セット 12本組

    日本ブレード(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    長さ(mm)木ノ葉爪:150取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
  • 手押溝切機 ホクエツ

    手押溝切機

    ホクエツ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
    質量(kg)4.7
  • 24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    24,800税込27,280
    1セット
    3日以内出荷
    小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
    用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
  • カルチベータアタッチメント マキタ

    カルチベータアタッチメント

    マキタ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8397-60
  • 管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 車軸式用

    セフティー3(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • たがやすパワー 向井工業

    たがやすパワー

    向井工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
  • ハンディ耕運機耕す造 アルミス

    ハンディ耕運機耕す造

    アルミス
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
    質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
  • ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ

    ドリームパワー エンジンオーガー

    ナカトミ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
    用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
  • 充電式管理機 マキタ

    充電式管理機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
  • 刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック)

    刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー

    IDECH(アイデック)
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
    用途中耕・攪拌・除草・畝立付属品取付キット・安全カバートラスコ品番368-3719種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220本体質量(kg)1.8エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番67-2199-24排気量(cc)エンジン:20以上
  • ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ

    ドリームパワー エンジン耕運機

    ナカトミ(4件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
    用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
  • Rピン BLACK&DECKER

    Rピン

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ブレード SA BLACK&DECKER

    ブレード SA

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA
    用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
  • スターロータアッセンブリ マキタ

    スターロータアッセンブリ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
  • 耕運爪セット 14本組 日本ブレード

    耕運爪セット 14本組

    日本ブレード(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
  • 電動耕運機 菜援くん GREEN ART

    電動耕運機 菜援くん

    GREEN ART(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
    用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60アズワン品番64-4063-03
  • 爪セット ISEKIアグリ

    爪セット

    ISEKIアグリ(5件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 爪セット ISEKI

    爪セット

    ISEKI(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
    用途VAR4500用交換爪。適合機種VAR4500用交換爪
  • 正逆爪セット 12本組 日本ブレード

    正逆爪セット 12本組

    日本ブレード(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷
    長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
  • 充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー ビーカム

    充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー

    ビーカム
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)DC18連続使用時間(分)25(土壌の固さによって異なります)電池リチウムイオン二次電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)4
  • 刈刃ナット ISEKI

    刈刃ナット

    ISEKI
    299税込329
    1個
    当日出荷
    刈払機の交換用部品です。刈刃取付用のナットです。
    用途アグリップ刈払機用部品。仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
  • ナット ISEKI

    ナット

    ISEKI
    139税込153
    1個
    当日出荷
    トリムマスター刈払機メンテナンス部品です。刈払機用交換部品です。
    用途刈払機用ギアケース部品。適合機種VG201,VG251,VG281材質スチール
  • 乗用溝切機(MKS4320FR) 共立

    乗用溝切機(MKS4320FR)

    共立
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。新開発のプラウで綺麗な溝を仕上げて湿田にも対応します。新型ミッション採用で耐久性、走破性が向上しました。
    材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)617(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.54始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1345×510×1010排気量(cm3)42.7
  • イーグル爪セット(クボタ) 日本ブレード

    イーグル爪セット(クボタ)

    日本ブレード
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ロータアッセンブリ マキタ

    ロータアッセンブリ

    マキタ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
  • 24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1セット
    3日以内出荷
    厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。
    用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200耕運幅(mm)23
  • 耕運爪セット 10本組 日本ブレード

    耕運爪セット 10本組

    日本ブレード
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    長さ(mm)140取付穴径(Φmm)11回転半径(mm)165取付穴ピッチ(mm)50
  • プチなFG201(JT) ホンダ

    プチなFG201(JT)

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
    全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1燃料タンク容量(L)0.35エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
  • ニューイエロー培土器(尾輪付き) マキタ

    ニューイエロー培土器(尾輪付き)

    マキタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    うね立中耕培土作業に。羽根が開閉しうねの調整が可能。
  • ACV1500用ギヤーケースパッキン 京セラインダストリアルツールズ

    ACV1500用ギヤーケースパッキン

    京セラインダストリアルツールズ
    429税込472
    1枚
    4日以内出荷
  • 固定ピン 工進

    固定ピン

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • EST-500用部品 車輪レバー 工進

    EST-500用部品 車輪レバー

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    EST-500用部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • EST-500用部品 スプリング 工進

    EST-500用部品 スプリング

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    EST-500用部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • EST-500用部品 樹脂ワッシャー 工進

    EST-500用部品 樹脂ワッシャー

    工進
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    EST-500用部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 培土器 グリーン培土機 尾輪付き 宮丸

    培土器 グリーン培土機 尾輪付き

    宮丸
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    往復することできれいな丸畝ができる。羽根がプラスティック製で土が付きにくい。羽根が開閉式なので畝寸法の調節が簡単にできる。重量が軽い。取り付けが簡単。作業幅30-60cm、プラスチック製、開閉型、尾輪付。ドリームパワー耕運機ERC-98DQにも取り付け可能
    用途小さめの丸型のうね作り、中耕培土作業(キャベツ、ハクサイなど)などに。培土器 培土機 家庭菜園向アタッチメント 車軸管理機用アタッチメント質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×50×30
  • スーパー整地レーキ 作業幅70cm 宮丸

    スーパー整地レーキ 作業幅70cm

    宮丸
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    特徴1:耕うんしながら整地・均平作業を行うのできれいな仕上りになります。特徴2:うねくずし作業も楽に行えます。特徴3:田んぼや畑の隅のトラクターが寄せた土の均平作業。ドリームパワー耕運機ERC-98DQにも取り付け可能。畑の均平・整地作業ができる。畝崩し作業ができる。取り付けが簡単。作業幅70cm
    用途田、畑の整地、均平作業などに。整地レーキ 家庭菜園向アタッチメント 車軸管理機用アタッチメント質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×33×11
耕うん機