絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • 工進(73)
  • ホンダ(39)
  • クボタ(Kubota)(34)
  • OREC(オーレック)(25)
  • マキタ(22)
  • ISEKI(22)
  • ヤンマー(19)
  • 日本ブレード(18)
  • ISEKIアグリ(9)
  • アルミス(7)
  • 三菱マヒンドラ農機(7)
  • 共立(6)
  • キンボシ(6)
  • ナカトミ(4)
  • パオック(4)
  • ビーカム(4)
  • IDECH(アイデック)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ耕うん機 DC2S DAYTONA(デイトナ)

    ミニ耕うん機 DC2S

    DAYTONA(デイトナ)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
    トラスコ品番634-5754寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105使用燃料レギュラーガソリン動力源空冷4サイクルエンジン燃料タンク容量(L)0.6最大出力(kW)1.6耕うん幅(mm)57
  • グリーン培土器(尾輪付) DAYTONA(デイトナ)

    グリーン培土器(尾輪付)

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    深さ・溝幅などの調整機能付き。尾輪付で安定度抜群。作業幅30~60cmの小さめの畝作りには最適です。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
    質量(kg)5全長×全幅W×全高(mm)270×330×500
  • ニュースターローター600 DAYTONA(デイトナ)

    ニュースターローター600

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    1個(片側)1個(片側)4.2kgの重みのあるローターで更に硬い道場で威力を発揮。草が絡みにくいドラムタイプシャフト。このローターを 装着したDC2Sは、もはや無敵。
    質量(kg)9.6全長×全幅W×全高(mm)300×300×490
  • DAYTONA CULTIVATOR DC2S DAYTONA(デイトナ)

    DAYTONA CULTIVATOR DC2S

    DAYTONA(デイトナ)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
    質量(kg)25全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950燃料タンク容量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)49.4
  • イージーホイール DAYTONA(デイトナ)

    イージーホイール

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    チョットした移動用に使用するホイール。前側(ロータリー)を浮かして移動します。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
    質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)310×200×330
  • サイドホイールASSY DAYTONA(デイトナ)

    サイドホイールASSY

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    外径36cmのタイヤで悪路での移動が可能です。自走は危ないので、人力で押して移動します。サイドローターを交換して取付けます。
    質量(kg)2.5全長×全幅W×全高(mm)365×150×415
  • らくらく畝立て DAYTONA(デイトナ)

    らくらく畝立て

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    家庭菜園に最適なの小さめの畝作りに最適です。(固定式) 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
    質量(kg)3全長×全幅W×全高(mm)285×280×480
  • スーパー整地レーキ70 DAYTONA(デイトナ)

    スーパー整地レーキ70

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    家庭菜園に最適な整地幅70cmの均平作業用整地レーキ。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
    質量(kg)4.5全長×全幅W×全高(mm)260×100×930
  • イエロースパイラル450 DAYTONA(デイトナ)

    イエロースパイラル450

    DAYTONA(デイトナ)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    畑の雑草を除草するためのローターです。実際には土の表面を削り取って除草します。ローター幅=45cm
    質量(kg)5.6全長×全幅W×全高(mm)500×270×250
  • 中耕ローターASSY DAYTONA(デイトナ)

    中耕ローターASSY

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    中耕作業用のローター。ハウス内の耕うんにも最適幅。耕うん幅=約29cm
    質量(kg)2.3全長×全幅W×全高(mm)230×170×230
  • ヒッチブラケット DAYTONA(デイトナ)

    ヒッチブラケット

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    DC2Sにオプションアイテムを連結させるためのブラケット
  • リンク式耕運機 DAYTONA(デイトナ)

    リンク式耕運機

    DAYTONA(デイトナ)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。 あまり力のない方でも深く掘り起こせます。 慣れは必要ありません。 初心者でもふっかふかの土が手に入ります。 少し高いだけはあります。その分ラクできます。 全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。 リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。 リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ] サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。 サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
    オレンジ使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90全質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式手動式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000エンジン総排気量(cm3)49.4
耕うん機