絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(66,060)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,508)
- 三菱(4,893)
- ヤンマー(3,425)
- 工進(2,572)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(682)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(459)
- マキタ(444)
- ハスクバーナ(268)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る

ミニ耕うん機 DC2S
DAYTONA(デイトナ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。トラスコ品番634-5754寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105使用燃料レギュラーガソリン動力源空冷4サイクルエンジン燃料タンク容量(L)0.6最大出力(kW)1.6耕うん幅(mm)57
グリーン培土器(尾輪付)
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷深さ・溝幅などの調整機能付き。尾輪付で安定度抜群。作業幅30~60cmの小さめの畝作りには最適です。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)5全長×全幅W×全高(mm)270×330×500
ニュースターローター600
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷1個(片側)1個(片側)4.2kgの重みのあるローターで更に硬い道場で威力を発揮。草が絡みにくいドラムタイプシャフト。このローターを 装着したDC2Sは、もはや無敵。質量(kg)9.6全長×全幅W×全高(mm)300×300×490
DAYTONA CULTIVATOR DC2S
DAYTONA(デイトナ)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。質量(kg)25全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950燃料タンク容量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)49.4
イージーホイール
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷チョットした移動用に使用するホイール。前側(ロータリー)を浮かして移動します。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)310×200×330
サイドホイールASSY
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷外径36cmのタイヤで悪路での移動が可能です。自走は危ないので、人力で押して移動します。サイドローターを交換して取付けます。質量(kg)2.5全長×全幅W×全高(mm)365×150×415
らくらく畝立て
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷家庭菜園に最適なの小さめの畝作りに最適です。(固定式) 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)3全長×全幅W×全高(mm)285×280×480
スーパー整地レーキ70
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷家庭菜園に最適な整地幅70cmの均平作業用整地レーキ。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)4.5全長×全幅W×全高(mm)260×100×930
イエロースパイラル450
DAYTONA(デイトナ)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷畑の雑草を除草するためのローターです。実際には土の表面を削り取って除草します。ローター幅=45cm質量(kg)5.6全長×全幅W×全高(mm)500×270×250
中耕ローターASSY
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷中耕作業用のローター。ハウス内の耕うんにも最適幅。耕うん幅=約29cm質量(kg)2.3全長×全幅W×全高(mm)230×170×230
リンク式耕運機
DAYTONA(デイトナ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。 あまり力のない方でも深く掘り起こせます。 慣れは必要ありません。 初心者でもふっかふかの土が手に入ります。 少し高いだけはあります。その分ラクできます。 全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。 リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。 リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ] サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。 サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。色オレンジ使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90全質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式手動式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000エンジン総排気量(cm3)49.4