絞り込み
内径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
使用流体
  • 水(3)
  • 油(2)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 16
  • 4(7)
  • 6(8)
  • 8(12)
  • 10(1)
  • 10.6(1)
  • 11(1)
  • 12.5(2)
  • 13.5(2)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 17(1)
  • 17.4(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 26(3)
  • 33(2)
  • 62(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.85(1)
  • 1(1)
  • 1.1(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • エスコ(2)
  • 三洋化成(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
エスコ・三洋化成・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
9.5(1)
10(2)
12(2)
  • カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カラーフレックス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水など
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m 三洋化成

    SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m

    三洋化成
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    6日以内出荷
    色ブルー長さ(m)60内径(Φmm)12外径(Φmm)16
  • 10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ

    10/ 16mm x50m 工業用ホース

    エスコ
    ¥23,100税込¥25,410
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)50内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
  • 10/ 16mm x20m 工業用ホース エスコ

    10/ 16mm x20m 工業用ホース

    エスコ
    ¥9,230税込¥10,153
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)20内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
その他ホース