絞り込み
内径(Φmm)
- 19(3)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
外径(Φmm)
- 26
- 4(7)
- 6(8)
- 8(12)
- 10(1)
- 10.6(1)
- 11(1)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 16(5)
- 17(1)
- 17.4(1)
- 18(2)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 33(2)
- 62(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 1(2)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 50(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- エスコ(2)
- ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・ヤマトエンジニアリング
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(3)

19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
19/ 26mm x50m 工業用ホース
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)