絞り込み
内径(Φmm)
- 25(2)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
外径(Φmm)
- 33
- 4(7)
- 6(8)
- 8(12)
- 10(1)
- 10.6(1)
- 11(1)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 16(5)
- 17(1)
- 17.4(1)
- 18(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 26(3)
- 62(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 1(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- エスコ(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・ヤマトエンジニアリング
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(2)

ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)