絞り込み
容量(mL)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(5)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(13)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(17)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~2000未満(1)
ブランド
- アズワン
- CC印(ニッカトー)(72)
- TGK(東京硝子器械)(42)
- ケニス(13)
- 三商(11)
- TRUSCO(9)
- レオナ(9)
- ナリカ(5)
- フロン工業(4)
- テラオカ(4)
- コクゴ(3)
- マルミヤセラミックス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- タキシン(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- マルミヤ(1)

アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ
アズワン¥3,290~税込¥3,619~1個当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
アルミナ95るつぼ 角形
アズワン(2件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷色ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
黒鉛ルツボ用フタ
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から41日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
黒鉛ルツボ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から43日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ
アズワン¥15,100~税込¥16,610~1個当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ
アズワン¥999税込¥1,0991個当日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa材質Al2O3(純度99%)ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から17日以内出荷分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌々日出荷1~10の数字が刻印されています。材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥18,900~税込¥20,790~1個当日出荷から翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
PTFE るつぼ NR0218シリーズ
アズワン¥14,850~税込¥16,335~1個当日出荷から33日以内出荷耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥43,900~税込¥48,290~1個翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
硫酸揮散用容器
アズワン1個欠品中カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
黒鉛分解容器
アズワン1個欠品中耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様
アズワン¥4,950~税込¥5,445~1個当日出荷から24日以内出荷酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
PTFE蓋付きるつぼ
アズワン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ
アズワン¥10,200~税込¥11,220~1個当日出荷1~10の数字が刻印されています。寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
磁製るつぼフタ
アズワン¥49~税込¥54~1個当日出荷グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%