絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 旭産業(点検窓)(111)
- 椿本バルクシステム(51)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ピュアテック(METU)(1)
「レバー数」から絞り込む

非常押ボタン窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個当日出荷中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193~税込¥2,412~1個当日出荷用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
ステンレス 網ガラス入り窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥4,892税込¥5,3811個4日以内出荷裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
窓枠(強化ガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,500~税込¥9,350~1個4日以内出荷から5日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
窓枠(L240×W140)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,575税込¥1,7331個4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:227×124×2寸法L2(mm)200寸法L3(mm)223寸法R(mm)8寸法W1(mm)140寸法W2(mm)100寸法W3(mm)123寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20475
窓枠(網入りガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,334~税込¥12,467~1個4日以内出荷から7日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
非常押ボタン窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥473税込¥5201個6日以内出荷アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。用途非常ボタン・非常停止スイッチなど使用温度範囲(℃)80まで適合板厚(mm)1.2~2.3材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(窓)透明アクリル樹脂タキゲンコード23911
窓枠(L366×W196)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,149税込¥3,4641個4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
窓枠(L266×W196)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)266寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2寸法L2(mm)220寸法L3(mm)240寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20472
窓枠(L125×W125)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷から4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
窓枠(L160×W140)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,350税込¥1,4851個4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤材質軟質塩化ビニル寸法(mm)アクリル板:147×124×2質量(g)130寸法L1(mm)160寸法L2(mm)120寸法L3(mm)143寸法R(mm)8寸法W1(mm)140寸法W2(mm)100寸法W3(mm)123寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20474
窓枠(L175×W125)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,236税込¥1,3601個4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤材質軟質塩化ビニル寸法(mm)アクリル板:162×109×2質量(g)105寸法L1(mm)175寸法L2(mm)136寸法L3(mm)156寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3