絞り込み
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(1)
- zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 100(2)
- 120(2)
テーブル幅(mm)
- 120
- 30(2)
- 40(9)
- 50(7)
- 60(13)
- 70(9)
- 85(1)
- 90(10)
- 100(13)
- 124(3)
- 125(13)
- 130(2)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(6)
- 165(1)
- 180(3)
- 200(11)
- 250(3)
移動ガイド
- アウターレール(2)
- クロスローラ(2)
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 117(1)
- 324(1)
- 343(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
100・200・300
送り方式
- ボールねじ(3)
- 送りねじ(1)
ボールねじ・送りねじ
ブランド
- 神津精機(2)
- シグマ光機(2)
神津精機・シグマ光機

高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個20日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
自動XYステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm