カテゴリ
絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 50(1)
種類
- xステージ(1)
- zステージ(2)
- 回転ステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 40(2)
- 60(4)
- 85(1)
- 100(3)
- 120(2)
- 165(1)
テーブル幅(mm)
- 40(2)
- 60(4)
- 85(1)
- 100(3)
- 120(2)
- 165(1)
移動ガイド
- V溝レールと鋼球(2)
- アウターレール(4)
- クロスローラ(3)
- ベアリング方式(1)
耐荷重(N)
- 29.4(5)
- 39.2(1)
- 49(1)
- 78.4(1)
- 98(1)
- 117(1)
- 196(2)
- 392(1)
29.4・39.2・49・78.4・98・117・196・392
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
10・100・200・300
送り方式
- ウォームギヤ(3)
- ボールねじ(2)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(3)
ウォームギヤ・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
- シグマ光機
- 中央精機(99)
- 神津精機(21)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

1軸ステージコントローラ
シグマ光機(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ
シグマ光機¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から10日以内出荷最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ
シグマ光機¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から6日以内出荷手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
小型自動回転ステージ
シグマ光機(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個欠品中ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ無
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ
シグマ光機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個20日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ
シグマ光機¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
自動位置・姿勢決め・計測制御用
シグマ光機¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷から13日以内出荷動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ
シグマ光機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。耐荷重(N)29.4(3kgf)送り方式ウォームギヤ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
自動回転ステージ
シグマ光機¥209,800~税込¥230,780~1台5日以内出荷から17日以内出荷ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ無
コントロールパット/ジョイパット
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ無
真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ
シグマ光機¥569,800~税込¥626,780~1個13日以内出荷真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
VB.NET用コンポーネントソフトウェア
シグマ光機¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。仕様品名:ファインステージ制御用ActiveXアズワン品番61-6985-02
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ
シグマ光機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z)
シグマ光機¥339,800~税込¥373,780~1個20日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY)
シグマ光機¥609,800~税込¥670,780~1個24日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)
シグマ光機¥299,800~税込¥329,780~1個13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY)
シグマ光機¥249,800~税込¥274,780~1個24日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY)
シグマ光機¥209,800~税込¥230,780~1個24日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33
シグマ光機¥429,800~税込¥472,780~1個13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26
シグマ光機¥219,800~税込¥241,780~1個13日以内出荷専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20
シグマ光機¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ
シグマ光機¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。耐荷重(N)29.4送り方式研削ねじ
リモートコントローラ SRCシリーズ
シグマ光機¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48
折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ
シグマ光機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。読取(mm)最小:0.01移動量(mm/回転)0.5
ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ
シグマ光機¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプアズワン品番61-6982-09
マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量25mm以下
シグマ光機¥5,398~税込¥5,938~1個8日以内出荷から11日以内出荷手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。



















































![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター] 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31192387-231214-02.jpg)