絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 165(1)
種類
  • xステージ(1)
テーブル幅(mm)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 165(1)
耐荷重(N)
  • 29.4(2)
  • 49(1)
  • 78.4(1)
  • 98(1)
  • 117(1)
  • 392(1)
送り方式
  • ボールねじ(1)
  • 送りねじ(2)
ボールねじ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝レールと鋼球(1)
  • アウターレール(2)
  • クロスローラ(2)
V溝レールと鋼球・アウターレール・クロスローラ
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(13)
  • 神津精機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(X距離)(mm)から絞り込む
50(1)
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機

    ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

    シグマ光機
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
  • ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
    仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機

    アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
    送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
  • 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機

    真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ

    シグマ光機
    899,800税込989,780
    1個
    13日以内出荷
    真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
  • ACサーボモータ駆動システム シグマ光機

    ACサーボモータ駆動システム

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)

    シグマ光機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33

    シグマ光機
    429,800税込472,780
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26

    シグマ光機
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
    耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
  • 高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ シグマ光機

    高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
  • ガラススケール内蔵X軸自動ステージ シグマ光機

    ガラススケール内蔵X軸自動ステージ

    シグマ光機
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
    用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
Xステージ(自動)